Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

10 x 10 x 8 Peak Style hangar 4-15 "tarières 1-3/8" Frame - Gris

10 x 10 x 8 Peak Style hangar 4-15" tarières 1-3/8" Frame - gris

Article nº : WBB236174

(3)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 909,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

8 x 8 x 8 Peak Style hangar 4-15 "tarières 1-3/8" Frame - Gris

8 x 8 x 8 Peak Style hangar 4-15" tarières 1-3/8" Frame - gris

12 x 12'3 "x 8'6 » Peak Style hangar 4-15 » tarières 1-3/8 » Frame - Gris

12 x 12'3 "x 8'6 » Peak Style hangar 4-15 » tarières 1-3/8 » cadre - Grey

ShelterLogic Shed-in-a-Box - 10' x 10' x 8' Gris

    Le 10' x 10' x 8' Shed-in-a-Box® est conçu pour une installation facile, de portabilité et de valeur. Construit avec un acier de haute qualité, chaque tube du cadre et le connecteur passe par un processus de préparation des surfaces de Rhino bouclier étape 13 exclusif. 1-3/8" armature avec entièrement en acier compact conception 3-rib, collé avec Dupont™ thermodurcissables cuits sur finition poudre-enduite empêche l’écaillage, peeling, la rouille et la corrosion. ShelterLock™ stabilisateurs assurer stabilité solide de roche. Offre un abri stable et plus durable. Système de tension robuste Ratchet Tite™ permet une installation simple tout en gardant le couvercle serré au cadre. Triple-couche, chaleur servile, rip-stop, imperméable à l’eau, renforcée couverture polyéthylène armure. Traité UV à l’intérieur et l’extérieur avec fondu ajouté bloqueurs, agents anti-vieillissement, antifongiques, ayant pour résultat une couverture qui supporte les éléments.

    Forfait comprend
  • (1) 10' x 10' x 8' hangar avec 1-3/8" armature tout en acier
  • Gris (1) ou Tan muni de couvercle
  • Porte avec fermeture éclair double (1)
  • Panneau de porte arrière solide (1)
  • Blocs de stabilisation ShelterLockTM (6)
  • (4) 15"
  • Repose-pieds en acier
  • Instructions étape par étape faciles


Poids &Dimensions

  • Largeur 10 pi (3,05 m)
  • Longueur 10 pi (3,05 m)
  • Hauteur maximale 8 pi
  • Hauteur 8 pi (2,44 m)
  • Hauteur du mur latéral 7' 6"
  • Ouverture (L x H) 8' 6 "x 6' 3"

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Style de canopée PIC
  • Marque ShelterLogic
  • Matériau Polyéthylène
  • Style Porte avec fermeture éclair double (1), panneau de porte pleine (1)
  • Numéro de référence du fabricant 70333
  • T/mn maximum Tr/min gris
  • Couleur Gris
  • Matériau de cadre 1-3/8" OD raide tube
Commentaire du client

3,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    1

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Jambon

    Date de : Avril 23, 2019

    Pratiquement un une personne monter...
    Votre commentaire :
    J’ai pu mettre plus de la moitié de ce produit ensemble dans ma maison. L’extérieur de l’assemblage final a été seulement entravée par le pliage de la section principale qui, si plié différemment, faciliterait la tâche unspreading du corps. Le produit final est d’une qualité supérieure à celle attendue et agréable avec extase. Certainement en valeur l’argent...
  • Reviewer : Michael Fiorella

    Date de : Avril 23, 2019

    10 x 10 x 8 Peak Style hangar modèle # 70333
    Votre commentaire :
    À mon avis, ils devraient de placé les poches pour le dessus (et c’est de la partie) poteaux, abaisser, comme le fond laissera dans la pluie & neige, une fois que le vent souffle. Mon chien de 70 livres sont allés sous le fond arrière ouvrant avec facilité. Aussi, aucune disposition pour le montage de n’importe où sauf sur un sol mou. Dans l’ensemble, pour l’argent, une bonne valeur, juste a quelques défauts de conception. Feuille d’instructions vague.
  • Reviewer : Rick Clifford

    Date de : Avril 23, 2019

    Remise de 10 x 10
    Votre commentaire :
    Difficile de suivre les instructions et trop de morceaux ! Plusieurs pièces ne correspondaient pas et j’ai dû improviser. Certainement un travail de 2 personnes *** Commentaire global : Nous contactons le client, si avez besoin d’assistance du fabricant. ***
Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Qu’en est-il une charge de neige pour les climats nordiques ?

    Question posée par : Mai 29, 2012

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Mai 29, 2012

      Le hangar n’est pas considéré comme un bâtiment machiné et par conséquent il ne peut pas être évalué pour les charges de neige.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
10 x 10 x 8 Peak Style hangar 4-15 "tarières 1-3/8" Frame - Gris

10 x 10 x 8 Peak Style hangar 4-15" tarières 1-3/8" Frame - gris

Article nº : WBB236174