Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Abriau autoAbri 10' x 20' Garage portable

Abriau autoAbri 10' x 20' Garage portable

Article nº : WBB236052

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 239,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

Garage instantanée AutoShelter, 10 x 15

Garage instantanée AutoShelter, 10 x 15

10 x 10 x 8 Peak Style hangar 4-15 "tarières 1-3/8" Frame - Gris

10 x 10 x 8 Peak Style hangar 4-15" tarières 1-3/8" Frame - gris

12 x 12'3 "x 8'6 » Peak Style hangar 4-15 » tarières 1-3/8 » Frame - Gris

12 x 12'3 "x 8'6 » Peak Style hangar 4-15 » tarières 1-3/8 » cadre - Grey

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Table à langer - 9012

Table à langer – 9012

Global Industrial™ 11 poches - Classeur mural à dossiers médicaux - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

    Le garage instantané le plus populaire d'Amérique. Construit principalement pour abriter les petites et grandes tailles d'automobiles, l'AutoShelter® 1020 offre des caractéristiques d'abri de qualité à un prix de valeur. L'AutoShelter® 1020 est une excellente solution de rangement pour les motocyclettes, VTT, jet skis, remorques, équipements de pelouse et de jardin, tracteurs, motoneiges, bois ou autres applications de stockage en vrac. 1-3/8" Tout cadre en acier avec Dupont™ thermoset cuit au four, finition de manteau de poudre ne sera pas écailler, peler, rouiller ou corroder. Les stabilisateurs ShelterLock brevetés ajoutent de la force et de la stabilité. Easy Slide Cross Rail - Bolt ensemble parenthèses permettent un accès facile aux points de pression pour des performances optimales. Boulonner ensemble matériel à chaque connexion joint de toit. Couvrez les UV traités à l'intérieur, à l'extérieur et entre les deux avec des anti-blocages, des anti-âge, des anti-fongiques et des agents anti-jaunissement. Le tissu ripstop à trois couches est étanche à 100 %. Couverture améliorée de polyéthylène de tissage. Ratchet-Tite Cover Tensioning - Assure une housse serrée de tambour et la connexion de panneau de porte au cadre d'abri.

    Forfait comprend
  • (1) 10' x 20' x 8' garage, 1-3/8" Gray All Steel Frame
  • (1) Couverture ajustée Tan
  • 1) Double porte d'entrée zippée
  • Panneau de porte arrière solide (1)
  • (10) Shelterlock™ blocs stabilisateurs
  • (4) 15" ancres auger
  • Repose-pieds acier (6)
  • Cliquets cliquet (8) Tite™
  • Instructions étape par étape faciles


Poids &Dimensions

  • Largeur 10 pi (3,05 m)
  • Espacement des chevrons 5 pi
  • Longueur 20 pi (6,1 m)
  • Hauteur maximale 8 pi
  • Hauteur 8 pi (2,44 m)
  • Hauteur du mur latéral 6' 3"
  • Ouverture (L x H) 8' x 6'
  • Poids 135 lbs (61,36 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Capacité 1600 ft³
  • Style de canopée PIC
  • Marque ShelterLogic
  • Matériau Polyéthylène
  • Numéro de référence du fabricant 62680
  • T/mn maximum Tan rpm
  • Couleur Beige
  • Matériau de cadre 1-3/8" OD raide tube

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
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
  • Reviewer : Harborman (Harborman)

    Date de : Août 14, 2018

    bonne qualité
    Votre commentaire :
    Ceux-ci sont grands pour l'argent, Ive avait mon garage portable depuis 2 ans maintenant, il a résisté Huricane Irma, toujours debout.
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
Abriau autoAbri 10' x 20' Garage portable

Abriau autoAbri 10' x 20' Garage portable

Article nº : WBB236052