Prix : 295,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Transformer votre auvent un abri entièrement fermé en moins de 10 minutes avec notre facile installer des kits boîtier prémunis. Faite du même matériau triple couche, rip-stop, tissé polyéthylène tissu sous notre verrière populaire. Traité UV à l’intérieur et l’extérieur. Thermoscellée coutures ne pas cousus pour une meilleure adhérence et une étanchéité absolue. Retirez les polonais et les panneaux peuvent agir comme une barrière de vent ou du soleil. Panneaux muraux prémunis de facile-à-installent remonter rapidement avec attaches de saut à l’élastique. 50 + UPF cote blocs plus que 98 % des rayons nocifs UV. UPF représente Ultraviolet Protection Factor et indique quelle quantité de rayonnement du soleil est absorbé. 50 + UPF est le plus haut tissu de note pour l’exposition aux radiations. Que 2 % des rayons UV va pénétrer à travers le tissu de l’ombre.
Forfait comprend :
Remarque : Ce produit ne vient pas avec l’encadrement de la verrière ou sur le toit
Forfait comprend :
- 10' x 20' baldaquin blanc boîtier Kit
- Panneau arrière solide
- Murs massifs de larges
- Panneau de porte avec fermeture éclair Double solide
- Sandows
- Instructions étape par étape faciles
Remarque : Ce produit ne vient pas avec l’encadrement de la verrière ou sur le toit
Poids &Dimensions
- Zone de couverture 200 ft²
- Largeur 10 pi (3,05 m)
- Longueur 20 pi (6,1 m)
- Hauteur 9' 6 » pi
- Taille 10 x 20 ft
- Poids 18 lbs (8,18 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Kit d’enceinte
- Pour une utilisation avec Tubes en acier au 2" OD
- Quantité par paquet 1
- Marque ShelterLogic
- Matériau Polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant 25875
- Couleur Blanc
- Matériau de cadre Pipe en acier
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Dale
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Diane
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ils ne sont pas un vrai digne des cadres 10 x 20. Toit n’était pas assez large et côté mur trop long. Nous avons dû fabriquer pour le faire fonctionner. Ajouté s’accroche pour le rendre plus sûr.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
10 x 20 Enclosure Kit - blanc pour la trame 2"
295,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires