Prix : 4 169,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Accueillir des événements en plein air sous un dais de Commercial WeatherShield lourds. Montage facile et rapide sur n’importe quelle surface. Raccords glissement EZ-Lock signifient moins temps de construction, plus la durée d’événement. calibre 14, diamètre extérieur 1,66 Gatorshield alliées structuraux en acier tubulaire. 12,5 % oz, 24 prime mil couvre ont une garantie de l’année 15. Hauteur de paroi latérale : 6'6. Pour fournir sûr et stable, détiennent le pouvoir, accessoires recommandés. Modèle B354301, choisissez B354299 ou B354303.
Poids &Dimensions
- Zone de couverture 200 ft²
- Largeur 10 pi (3,05 m)
- Longueur 20 pi (6,1 m)
- Hauteur 9' 6 » pi
- Dimension du puits de lumière 6' 6"
- Hauteur du mur latéral 6' 6"
- Taille 10 x 20 ft
- Poids 398 lbs (180,91 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- pays États-Unis
- Type Auvent commercial
- Quantité par paquet 1
- Marque ClearSpan
- Matériau Polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant 1020CCW10
- Couleur Blanc
- Matériau de cadre 1,66" Pipe en acier
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
10 x 20 Heavy Duty Commercial couvert 12,5 oz blanc
4169,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires