Prix : 5 369,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
10 x 30 Heavy Duty Commercial couvert 12,5 % oz gris
Accueillir des événements en plein air sous un dais de Commercial WeatherShield lourds. Montage facile et rapide sur n’importe quelle surface. Raccords glissement EZ-Lock signifient moins temps de construction, plus la durée d’événement. calibre 14, diamètre extérieur 1,66 Gatorshield alliées structuraux en acier tubulaire. 12,5 % oz, 24 prime mil couvre ont une garantie de l’année 15. Hauteur de paroi latérale : 6'6. Pour fournir sûr et stable, détiennent le pouvoir, accessoires recommandés. Choisir du modèle B354301, B354299 ou B354303.
Accueillir des événements en plein air sous un dais de Commercial WeatherShield lourds. Montage facile et rapide sur n’importe quelle surface. Raccords glissement EZ-Lock signifient moins temps de construction, plus la durée d’événement. calibre 14, diamètre extérieur 1,66 Gatorshield alliées structuraux en acier tubulaire. 12,5 % oz, 24 prime mil couvre ont une garantie de l’année 15. Hauteur de paroi latérale : 6'6. Pour fournir sûr et stable, détiennent le pouvoir, accessoires recommandés. Choisir du modèle B354301, B354299 ou B354303.
Poids &Dimensions
- Zone de couverture 300 ft²
- Largeur 10 pi (3,05 m)
- Longueur 30 pi (9,14 m)
- Hauteur 9' 6 » pi
- Dimension du puits de lumière 6' 6"
- Hauteur du mur latéral 6' 6"
- Taille 10 x 30 ft
- Poids 619 lbs (281,36 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- pays États-Unis
- Type Auvent commercial
- Quantité par paquet 1
- Marque ClearSpan
- Matériau Polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant 1030CCW10
- Couleur Blanc
- Matériau de cadre 1,66" Pipe en acier
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
10 x 30 Heavy Duty Commercial couvert 12,5 oz blanc
5369,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires