Prix : 25,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Rotom 708B, 708-850MFD, 110/125V, Départ, Ronde
Ces condensateurs de démarrage des moteurs sont secs, électrolytiques, non polarisé types pour un usage intermittent dans les circuits de démarrage de moteur AC. Les cas rondes sont faites de l’humidité et résistant à l’huile de résine phénolique moulée ou en plastique. Ils ont des terminaux à double lame standard.
Évalué 3 secondes de départ.
20 départs par heure.
Plage de température de fonctionnement : 40 à 65 oC (-40 à 149 oF).
Rencontrer ou dépasser electronic Industries Association (EIA).
Norme RS-463 type 2.
Hertz: 50/60.
UL reconnu et CUL approuvé.
Ces condensateurs de démarrage des moteurs sont secs, électrolytiques, non polarisé types pour un usage intermittent dans les circuits de démarrage de moteur AC. Les cas rondes sont faites de l’humidité et résistant à l’huile de résine phénolique moulée ou en plastique. Ils ont des terminaux à double lame standard.
Évalué 3 secondes de départ.
20 départs par heure.
Plage de température de fonctionnement : 40 à 65 oC (-40 à 149 oF).
Rencontrer ou dépasser electronic Industries Association (EIA).
Norme RS-463 type 2.
Hertz: 50/60.
UL reconnu et CUL approuvé.
Poids &Dimensions
- Diamètre 1,44 po (3,66 cm)
- Hauteur 2,75 po (6,99 cm)
- Poids 2 lb (.91 kg)
Détails du produit
- Tension 110/125 V
- Matériel du boîtier Résine phénolique
- Type Condensateur de démarrage
- Marque Rotom
- Terminal Type Raccord rapide mâle
- Microfarads 708-850 mfd
- hertz 50/60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 708B
- Forme Rond
Conformité et certifications
- Certifications UL et CUL
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : John
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Phillip
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Great price and service. Thanks -
Reviewer : Earl
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Part works great. Plugged right in. -
Reviewer : Martin
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
very good price and fast delivery -
Reviewer : Mathew
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Needed to replace one on an older motor. I found one on the online catalog, ordered it, and it arrived in a timely fashion and works fine. -
Reviewer : Lambchop
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Start capacitor 708-850 Mfd, work great and the price were reasonable cheap. -
Reviewer : Thomas Grice
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
The product worked well ,it wasnt an exact match but the over all specs were spot on to what i needed .
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Condensateur de démarrage Rotom 708B, 708-850MFD, 110/125 V, rond
25,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit