Prix : 2 109,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
COXREELS® 1175 Series " manivelle à main et bobines de tuyau motorisé, comme la série 1125, est un design préféré de l'industrie construit avec un châssis plus grand pour de plus grandes capacités de tuyau et diamètres de tuyau. Ils disposent d'une pièce robuste tous soudés "A" base de cadre, faible profil de sortie riser opendrum slot design pour lisse, même tuyau enveloppe autour du tambour.
Chemin de fluide externe avec acier plaqué nickel 90 o plein flux NPT pivotant sceaux pivotants: AFLAS
Toute la construction en acier soudé "A" pour la structure supérieure de la bobine Exclusive low profile outlet riser - open drum slot design for flat smooth hose wrap Permanently lubrifié auto-aligning pillow block bearings for trouble-free - smooth rotation Adjustable frein de tension pour empêcher le « free-wheeling » pendant l'opération Goille de verrouillage à long manche pour sécuriser la bobine de la rotation pendant le transport ou le stockage
Chaîne fiable - lecteur de sprocket sur les modèles à moteur En acier solide manivelle directe avec poignée ronde lisse
Caractéristiques :
Chemin de fluide externe avec acier plaqué nickel 90 o plein flux NPT pivotant sceaux pivotants: AFLAS
Toute la construction en acier soudé "A" pour la structure supérieure de la bobine Exclusive low profile outlet riser - open drum slot design for flat smooth hose wrap Permanently lubrifié auto-aligning pillow block bearings for trouble-free - smooth rotation Adjustable frein de tension pour empêcher le « free-wheeling » pendant l'opération Goille de verrouillage à long manche pour sécuriser la bobine de la rotation pendant le transport ou le stockage
Chaîne fiable - lecteur de sprocket sur les modèles à moteur En acier solide manivelle directe avec poignée ronde lisse
Caractéristiques :
- Construction en acier lourd de qualité professionnelle. Durable propriétaire CPC™ procédé de manteau de poudre. Les bords roulés et les disques côtelés assurent la solidité et la sécurité. Principale garantie limitée du fabricant à 2 ans. Made in U.S.A. - vendu & pris en charge dans le monde entier
- SWIVEL - Acier plaqué nickel 90 degrés plein flux NPT pivotant pour un simple entretien des joints et une installation rapide et facile de tuyau. Pas besoin d'enlever la bobine de sa monture.
- CNC SPUN DISCS - Disques robustes de CNC robotisés et côtelés avec des bords roulés pour une plus grande résistance, durabilité, protection du tuyau et sécurité de l'opérateur.
- OUTLET RISER - L'élévateur de sortie à profil bas exclusif et la conception ouverte de fente de tambour fournit un enveloppement lisse et plat de tuyau non-serrage.
- "A" FRAME - Robuste une pièce, tous les CNC soudé robotiquement 12 Gage acier "A" base de cadre, non boulonné, pour la structure de bobine supérieure. Motif de montage situé dans la base en acier pour l'installation et le détachement faciles de bobine.
- PILOW BLOCK BEARINGS - Robuste lubrifié en permanence et auto-aligné roulements bloc d'oreiller pour une rotation en douceur et sans problème de fonctionnement.
- AUTRES FEATURES INCLUDE - longue durée, résistant aux copeaux et la rouille inhibant la finition de manteau de poudre CPC,. et électrique 12V DC, 1/3 HP moteur réversible
- Roulements de bloc d'oreiller d'auto-alignement de lubrification permanente
Poids &Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau 1 in (2,54 cm)
- Largeur 33-7/8 po (86,04 cm)
- Longueur 24 in (60,96 cm)
- Longueur du tuyau/cordon 200 pi (60,96 m)
- Capacité de longueur du tuyau d’enrouleur 200 pi (60,96 m)
- Hauteur 26-1/8 po (66,36 cm)
- Poids 96 lbs (43,64 kg)
Détails du produit
- Matériau du tuyau Non inclus
- Câble/cordon/tuyau inclus Non
- Type de lecteur/retour Moteur d’entraînement
- Plage de température -40 à 250 ° F
- Type Enrouleur
- Pour une utilisation avec Hydrofuges, oléofuges, le débit de carburant, Firebooster, vrac liquide
- Marque Coxreels
- LB/PO2 3000 psi
- Série 1175
- Matériau Acier
- Température maximale 250 ° F
- Numéro de référence du fabricant 1175-6-200-E
- Châssis ouvert ou fermé Ouvert
- Inlet 1 po
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Coxreels 1175-6-200-E 1 "x 200' 3000 PSI électrique DC antidéflagrant moteur rétractable enrouleur
2109,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires