Souvent achetés ensemble
Prix : 1 349,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Palettes en acier rencontre spill règlements de confinement pour les produits chimiques et liquides inflammables.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Déversement de palettes fournissent des enceintes de confinement secondaire pour produits chimiques et de matières dangereuses - fuites et déversements sont capturés avant qu’ils peuvent nuire à l’environnement.
- Lourds, 14 calibre galvanisé acier construction fournit des années de service et une excellente résistance chimique - ne sera pas fondre ou se déformer par une chaleur extrême ou d’incendie.
- 100 % fuite gratuit testé
- Forkliftable pour faciliter la manipulation et le transport.
- Grille amovible pour nettoyage facile et l’entretien.
- Rencontre SPCC et EPA contenant règlement 40 CFR déversement 264,175 confinement Règlement sur le stockage.
Poids &Dimensions
- Largeur 47-1/4 po (120,02 cm)
- Hauteur 13-1/4 po (33,66 cm)
- Poids 177,6 lbs (80,73 kg)
- Longueur 47-1/4 po (120,02 cm)
- Capacité de poids 3875 lbs (1 761,36 kg)
Détails du produit
- pays CANADA
- Description Plate-forme de tambour avec tablier
- Assemblage requis Non
- Drain Non
- Capacité 68 gal (257,41 l)
- Type Palette de confinement en acier
- Entrée de fourche Façon 4
- Marque UltraTech
- Quantité par paquet 1
- Type de produit Palette de déversement en acier
- Matériau Acier galvanisé
- Numéro de référence du fabricant 1182
- Capacité du tambour 4 (15,14 l)
- Couleur Argent
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
259,95 $
955,00 $
Palette de déversement en acier tambour Pallet® 1182-4 UltraTech Ultra-déversement - 68 gallons
1349,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires