Prix : 94,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Attaches de sécurité fournissent un niveau de sécurité supplémentaire par leur conception de la voiture qui évite le retrait avec un tournevis ordinaire. Transfert de couple maximal & outil positif engagement moyens installation lecteur plus facile avec moins pression & glissement. Nécessite peu de pilote correspondant.
Vis à tête plate installer flush avec les surfaces métalliques ou des fraises à chanfreiner avec des matériaux plus souples pour une apparence propre.
Vis à tête plate installer flush avec les surfaces métalliques ou des fraises à chanfreiner avec des matériaux plus souples pour une apparence propre.
Poids &Dimensions
- Unité de mesure Pouces (impérial)
- Thread Grossier dans
- Tête Pied plat
- Longueur 1 in (2,54 cm)
- Taille de la perceuse T-25 dans
- Taille N° 12
Détails du produit
- pays Made in USA
- Description Vis inviolables
- Fil plein ou partiel Plein
- Grade Acier inoxydable 302HQ
- Quantité par paquet 100
- Marque Vis Tamper-Pruf
- En voiture Torx - Pin
- Matériau Acier inoxydable
- Finition Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 91680
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
12-24 x 1" sécurité vis à métaux - tête Torx plate - 302HQ inox - FT - UNC - USA - 100 Pk
94,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit