Prix : 225,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Krowne 12-818L - Robinet à montage mural central Silver Series 8 », bec articulé 18 », plomb bas
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- 1/2" prises femelles NPT sur 8" centres
- Support mural
- 18" jointé bec
- Débits : 2 gal/min
- Faible teneur en plomb conforme - Conforme aux normes CALIFORNIA AB-1953 et Vermont S152
Poids &Dimensions
- Connexion d’entrée 1/2 Femmes dans
- Portée du bec verseur 18 in (45,72 cm)
- Centres 8 in (20,32 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Support mural
- Gallons par minute 1,8 gal/min (6,81 l)
- Trous du robinet 2
- Marque Krowne
- Matériau En laiton
- Numéro de référence du fabricant 12-818 L
- Style de poignée Paddle
- Couleur Argent
- Type de vanne de robinet Coudé
Conformité et certifications
- ADA conforme Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Krowne 12-818L - argent série 8" Centre fixation murale robinet, 18" articulé bec
225,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires