Prix : 3 219,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 3 219,00 .
- Achetez 6-10 3 019,00 .
- Acheter 11+ 2 929,00 .
Les clients ont également été consultés
SECURALL® offre médicale armoires de rangement de cylindre de gaz pour l’entreposage sécuritaire et conforme des bouteilles d’oxygène portatif. Ces armoires de rangement de bouteille de gaz oxygène sont idéales pour les hôpitaux et maisons de soins infirmiers pour un accès pratique. Armoires de rangement SECURALL® stockent les bouteilles de gaz de l’oxygène en toute sécurité et conformément aux normes OSHA et NFPA. Ces armoires de rangement verrouillable gaz limitent l’accès au personnel autorisé, protection des cylindres de vol, de dommages matériels ou de falsification. La construction épais, double paroi protège vos bouteilles provenant d’une chaleur, d’étincelles et de flammes, tout en séparant de matières inflammables et combustibles. Conçu pour les bouteilles de format D et E 33-3/4 jusqu'à "longueur x diamètre 4-1/4" et les cylindres de taille H jusqu'à 60" longueur x diamètre 9-1/4". Incendie de doublure disponible. La couleur standard est MG Green. Modèles de feu doublé sont équipés d’un intérieur de placoplâtre de panneau de gypse 3/4". Organismes de santé tels que les hôpitaux, maisons de soins infirmiers et les services médicaux d’urgence seront préparés pour leur sondage d’accréditation JCAHO 3 ans lorsque leurs bouteilles d’oxygène sont stockées en toute sécurité dans SECURALL® MedGas armoires. SECURALL® fabrique fièrement sécurité stockage produits de haute qualité disponibles. SECURALL® gaz cylindre armoires de rangement sont disponibles pour le stockage de D, E, et le besoin de bouteilles H dans diverses capacités pour répondre à n’importe quel stockage. En stock pour livraison immédiate.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 46 in (116,84 cm)
- Poids 209 lbs (95 kg)
- Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 0
- Type de handle Poignée de paddle
- Capacité 12 cylindres
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de construction Assemblé
- Nombre de portes 1
- Nombre de compartiments 1
- Type Oxygène médical gaz Cabinet w/feu doublé intérieur
- Type de cylindre D, E
- Quantité par paquet 1
- Marque Securall produits
- Type de porte Gites à proximité
- Type de base Cadre
- Matériau Acier
- Style Vertical
- Numéro de référence du fabricant MG309FL
- Couleur Vert
Conformité et certifications
- Certifications NFPA 99, NFPA 101, 30 NFPA et OSHA
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Securall® séparateur Vertical, MG-diviseur-9, pour les armoires de gaz médical Securall MG121 & MG321
Article nº : B2019950
Pas encore évalué
695,00 $
Securall® séparateur Vertical, MG-diviseur-9, pour les armoires de gaz médical Securall MG109 & MG309
Article nº : B2019949
Pas encore évalué
695,00 $
Securall® Digital Keypad Upgrade for Medical Gas Cabinets, Manuel Close
Article nº : B879365
Pas encore évalué
989,00 $
Securall® 12 D - E Cylinder Vertical Medical Fire Lined Gas Cabinet 24"Wx18"Dx46"H Self Close
3219,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires