Prix : 2 999,00 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques & avantages :
- Roulements situés dans une chambre étanche étanche et protégés par un sélinger à eau et un joint d’arbre
- Les hélices standard sont en fonte d’aluminium; hélices en acier au carbone et en acier inoxydable également disponibles
- Construction standard adaptée à 225°F et jusqu’à 375°F avec emballage haute température. L’hélice en acier fabriquée est standard au-dessus de 275 ° F
- Disponible en construction en acier inoxydable 304 ou 316 pour les environnements difficiles ou contaminés
- La base de moteur réglable permet une tension de courroie appropriée pour une durée de vie maximale de la courroie
- Les poulies sont en fonte robuste ou en acier tourné
- Les moteurs sont de qualité industrielle de haute qualité disponibles en monophasé ou triphasé - Antidéflagrant
- Garde de ceinture
- Supports horizontaux ou verticaux
- Combinaison de protection motrice/ceinture
- Protections d’entrée ou de sortie - Conformes à l’OSHA
- Brides de compagnon
- Porte d’inspection
- Jambes horizontales de soutien
- Revêtements époxy ou uréthane
- Poulie de moteur de pas réglable
- Brides soudées en permanence
Poids &Dimensions
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Largeur 14 in (35,56 cm)
- Diamètre du ventilateur 12 in (30,48 cm)
- Cercle de boulon 13-1/8 po (33,34 cm)
- Hauteur 14 in (35,56 cm)
Détails du produit
- Nombre de lames 4
- T/mn élevé 3 450 tr/min
- CFM 1875 CFM
- Tension 115 / 230 V
- Assemblage requis Non
- Description Milieu humide Duct Fan
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- TR/MIN 3450 rpm
- Phase 1
- CFM haute 1875 CFM
- Marque Global Industrial
- Type de lecteur Ceinture
- Matériau Aluminium
- Décibels 83
- Numéro de référence du fabricant B182845
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Wire Safety Fan Guard for 12 » Ventilateurs duct
Article nº : B183190
Pas encore évalué
109,95 $
285,95 $
Supports de montage ™ industriels mondiaux pour ventilateurs de conduit de 12 »
Article nº : B183006
Pas encore évalué
185,95 $
Global Industrial™ Matching Flange for 12 » Ventilateurs duct
Article nº : B183070
Pas encore évalué
78,95 $
Global Industrial™ 12 » Ventilateur de conduits en environnement humide antidéflagrant, 1/2 HP, monophasé
2999,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires