Prix : 359,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 359,95 $ ch.
- Acheter 6+ 329,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Petit camion à® main géant à nez renforcé - Poignée en boucle - 10x2,75 Pneu en caoutchouc
12" profond x 14" large renforcée plaque de nez - en toute sécurité gère les charges plus gros et encombrants. année 10 garantie noseplate. 4 côtes incurvés avec sangle verticale. Patins de lourdes 1,05" 14g en tube d’acier pour une solidité au cadre et escalier. Extra haute 29" escalier patins offrent rigidité et durée de la trame. Zinc plaqué axe « c » est interchangeable en support d’essieu de tri-trou
12" profond x 14" large renforcée plaque de nez - en toute sécurité gère les charges plus gros et encombrants. année 10 garantie noseplate. 4 côtes incurvés avec sangle verticale. Patins de lourdes 1,05" 14g en tube d’acier pour une solidité au cadre et escalier. Extra haute 29" escalier patins offrent rigidité et durée de la trame. Zinc plaqué axe « c » est interchangeable en support d’essieu de tri-trou
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 10 in (25,4 cm)
- Largeur de la plaque de nez 14 in (35,56 cm)
- Profondeur de la plaque de nez 12 in (30,48 cm)
- Longueur 23 in (58,42 cm)
- Capacité de poids 800 lbs (363,64 kg)
- Hauteur 49 in (124,46 cm)
- Poids 40 lbs (18,18 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type de construction All-Welded
- Type Usage général
- Quantité par paquet 1
- Marque Little Giant
- Matériau Acier
- Style 2-roue
- Numéro de référence du fabricant T-240-10
- Type de roue En hévéa massif
- Style de poignée Continue
- Couleur Vert
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Shannon
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Gants plats enduits de nitrile, blanc/gris, grands, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708346L
Pas encore évalué
40,20 $
398,95 $
109,95 $
Giant® peu renforcé nez main camion T-240-10 - poignée Loop - pneu en caoutchouc 10 x 2,75
359,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires