Prix : 1 979,00 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques :
- Tous les ventilateurs sont répertoriés UL 705 Standard
- Construction en aluminium en aluminium solide durable avec des accolades de soutien en acier
- Températures d'inlet jusqu'à 170 oF
- Roue inclinée vers l'arrière de ventilateur en aluminium
- Équipé d'un écran d'oiseau intégré pour protéger la décharge
- Compartiment moteur refroidi à l'extérieur
Poids &Dimensions
- Largeur 28 in (71,12 cm)
- Diamètre du ventilateur 12 in (30,48 cm)
- Longueur 23-3/8 po (59,37 cm)
- Hauteur de base 1-1/2 po (3,81 cm)
- Hauteur 23-3/8 po (59,37 cm)
- Longueur de base 22 in (55,88 cm)
- Poids 124 lbs (56,36 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Toit
- Puissance en watts 246 W
- TR/MIN 1333 rpm
- Pour une utilisation avec 5ACC01MS (en)
- Type de lecteur Actionnement par courroie
- Matériau Acier galvanisé
- Entrée de puissance de crête du ventilateur 246 BHP
- Température de fonctionnement Jusqu'à 170 ° F
- T/mn élevé 1 333 tr/min
- CFM 1837 CFM
- Tension 120 / 230 V
- Description Ventilateur Downblast
- Vitesse contrôlable N
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Phase 1
- CFM haute 1837 CFM
- Type de moteur ODP
- Watts 246 W
- Marque Fantech
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 5BDD12CB-A
- Sones 12,7
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications AMCA air, cULus
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fantech Roof Mount Damper 5ACC15RD, 15" x 15"
Article nº : B2146276
Pas encore évalué
99,95 $
Fantech Fixed Non-Ventilated Curb 5ACC20FS, 20-1/2" Square x 8"H, Galvanized Steel
Article nº : B2146553
Pas encore évalué
315,95 $
Fantech Fixed Non-Ventilated Curb 5ACC20FT, 20-1/2" Square x 12"H, Galvanized Steel
Article nº : B2146554
Pas encore évalué
399,95 $
Fantech 12" Roof Ventilator Belt Drive Downblast 5BDD12CB-A, 1/3 HP, 115/230V, 1 PH, 1837 CFM, ODP
1979,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires