Prix : 7 755,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Etape 12 24" Wx102" D inox roulant échelle de sécurité - Caillebotis cranté w / Cal OSHA main courante
Cette échelle robuste est parfaite pour vos applications les plus dures, type T304 inox est idéal pour les environnements de la corrosion ou les applications générales d’entrepôt. Moulin fini, ne pas prévu pour les salles blanches. Lockstep activé par pédale fournit l’excellente stabilité pour échelles pendant l’utilisation. Échelle a 3" pieds en caoutchouc diamètre à échelle sécurisée fermement au sol lors de l’escalade. Roulettes de non-marquage de haute qualité (pas inoxydables). Les étapes sont 7" de profondeur, avec 14" profond haute marche. Construit selon les normes OSHA et ANSI. Wx32 102"" dimensions de base de D. 24" Wx28 « Dx153 » H haut de la page étape dimensions.
Cette échelle robuste est parfaite pour vos applications les plus dures, type T304 inox est idéal pour les environnements de la corrosion ou les applications générales d’entrepôt. Moulin fini, ne pas prévu pour les salles blanches. Lockstep activé par pédale fournit l’excellente stabilité pour échelles pendant l’utilisation. Échelle a 3" pieds en caoutchouc diamètre à échelle sécurisée fermement au sol lors de l’escalade. Roulettes de non-marquage de haute qualité (pas inoxydables). Les étapes sont 7" de profondeur, avec 14" profond haute marche. Construit selon les normes OSHA et ANSI. Wx32 102"" dimensions de base de D. 24" Wx28 « Dx153 » H haut de la page étape dimensions.
Poids &Dimensions
- Profondeur 102 in (259,08 cm)
- Largeur de pas 24 in (60,96 cm)
- Largeur 32 in (81,28 cm)
- Hauteur à l’étape supérieure/plateforme 120 in (304,8 cm)
- Profondeur de pas supérieure 28 in (71,12 cm)
- Hauteur de la main courante 42 in (106,68 cm)
- Hauteur 153 in (388,62 cm)
- Capacité de poids 450 lbs (204,55 kg)
- Hauteur d’étape/plateforme supérieure plage 120-131" »
Détails du produit
- Assemblage requis À assembler
- Main courante 42
- Pourcentage de contenu recyclé 100 %
- Type d’étape Dentelé
- Type d’échelle Échelle de roulement
- Marque Ballymore
- Nombre d’étapes 12
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant CAL SS123228G
Conformité et certifications
- Certifications Cal OSHA et ANSI
- Écologique Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Étape 12 24" Wx102" D échelle de sécurité de roulement en acier inoxydable - dentelé caillebotis w / Cal OSHA main courante
7755,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires