Prix : 2 969,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Étape 12 échelle de Stock-Picking en acier perforé Tread w / Cal CAL SPL de main courante de OSHA-12-P
Stock Picking échelles combinent les avantages d’une échelle mobile et un stock picking cart. Construction en acier durable, avec la poudre grise finition enduite. Construit selon les normes OSHA et ANSI. 12 étapes. Bandes de roulement perforés.
Stock Picking échelles combinent les avantages d’une échelle mobile et un stock picking cart. Construction en acier durable, avec la poudre grise finition enduite. Construit selon les normes OSHA et ANSI. 12 étapes. Bandes de roulement perforés.
Poids &Dimensions
- Largeur de pas 24 in (60,96 cm)
- Largeur 32 in (81,28 cm)
- Hauteur à l’étape supérieure/plateforme 120 in (304,8 cm)
- Profondeur de pas supérieure 21 in (53,34 cm)
- Hauteur de la main courante 42 in (106,68 cm)
- Hauteur 153 in (388,62 cm)
- Capacité de poids 450 lbs (204,55 kg)
- Poids 260 lbs (118,18 kg)
- Hauteur d’étape/plateforme supérieure plage 120-131" »
Détails du produit
- Assemblage requis À assembler
- Nombre de tablettes 3
- Main courante 42" W/garde-corps sur la plus haute marche
- Pourcentage de contenu recyclé 100 %
- Type d’étape Perforé
- Type d’échelle Échelle de roulement
- Marque Ballymore
- Nombre d’étapes 12
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant SPL DE CAL-12-P
- Couleur Gris
Conformité et certifications
- Certifications Cal OSHA et ANSI
- Écologique Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Étape 12 échelle de Stock-Picking en acier perforé Tread w / Cal CAL SPL de main courante de OSHA-12-P
2969,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires