Prix : 50 039,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Unité est placée à l’extérieur de l’espace à climatiser
Le modèle KPO12 - 23H (puissance calorifique nominale 12 tonnes ou 135 000 Btu Btu A.C./83,300, 24 bandes de chaleur kW) offre de refroidissement et de chauffage pour l’unité la plus polyvalente dans la taille et la capacité disponible. Tous les modèles KPO sont 32 pouces de large et peut passer par une porte standard 36 pouces. Le KPO12 - 23H a une empreinte très faible qui est idéal pour les applications difficiles nécessitant un mouvement de l’air froid à un difficiles à atteindre la charge de chaleur, comme des salles intérieures. L’appareil peut être placé à l’extérieur avec gaine de protection en cours d’exécution dans un espace de bâtiment ou il peut être placé à l’intérieur d’un bâtiment et canalisé dans un espace intérieur. Les offres de modèle 12 tonnes KPO avancée des capacités de débit air, jusqu'à 75 pieds air froid retournent et approvisionnement et vers le haut à 100 pieds d’air chaud conduits d’évacuation. Le KPO12 - 23H s’exécute sur un Circuit de 208V-3Ø 80 / 230V-3Ø 80 Amp 3-phase du circuit intégré Cam Lock liaisons, qui doit être dur câblé par un électricien qualifié. Le condenseur a faible capacité de température ambiante à l’aide d’un entraînement à fréquence Variable qui sera exploité à des températures au-dessous de zéro. La base de lourds a roues démontables et fourche dérapage un ascenseur pour faciliter le mouvement, le programme d’installation et le transport. Tous les modèles KPO viennent avec un moniteur de phase de fonctionnement élevé pour la protection électrique de pouvoir inacceptable, ce qui endommage les composants électriques. L’unité est également livré avec une pompe à condensats interne haute portance. Et, les produits KwiKool sont fièrement fabriqués aux États-Unis. Ce produit a une garantie limitée de 1 ans.
CARACTÉRISTIQUES STANDARD
Le modèle KPO12 - 23H (puissance calorifique nominale 12 tonnes ou 135 000 Btu Btu A.C./83,300, 24 bandes de chaleur kW) offre de refroidissement et de chauffage pour l’unité la plus polyvalente dans la taille et la capacité disponible. Tous les modèles KPO sont 32 pouces de large et peut passer par une porte standard 36 pouces. Le KPO12 - 23H a une empreinte très faible qui est idéal pour les applications difficiles nécessitant un mouvement de l’air froid à un difficiles à atteindre la charge de chaleur, comme des salles intérieures. L’appareil peut être placé à l’extérieur avec gaine de protection en cours d’exécution dans un espace de bâtiment ou il peut être placé à l’intérieur d’un bâtiment et canalisé dans un espace intérieur. Les offres de modèle 12 tonnes KPO avancée des capacités de débit air, jusqu'à 75 pieds air froid retournent et approvisionnement et vers le haut à 100 pieds d’air chaud conduits d’évacuation. Le KPO12 - 23H s’exécute sur un Circuit de 208V-3Ø 80 / 230V-3Ø 80 Amp 3-phase du circuit intégré Cam Lock liaisons, qui doit être dur câblé par un électricien qualifié. Le condenseur a faible capacité de température ambiante à l’aide d’un entraînement à fréquence Variable qui sera exploité à des températures au-dessous de zéro. La base de lourds a roues démontables et fourche dérapage un ascenseur pour faciliter le mouvement, le programme d’installation et le transport. Tous les modèles KPO viennent avec un moniteur de phase de fonctionnement élevé pour la protection électrique de pouvoir inacceptable, ce qui endommage les composants électriques. L’unité est également livré avec une pompe à condensats interne haute portance. Et, les produits KwiKool sont fièrement fabriqués aux États-Unis. Ce produit a une garantie limitée de 1 ans.
CARACTÉRISTIQUES STANDARD
- 135 000 Btuh climatisation capacité/83 300 Btuh, 24 bandes de chaleur kW, puissance de chauffage
- Compact mais puissant Super
- HD 16 isolé G90 galvanisé de calibre et armoire de poudre enduite époxy monté sur un 12 jauge Skid pour une durabilité optimale, efficacité, peu d’entretien et un fonctionnement silencieux
- HD pivotant et roulettes
- Taille compacte étroite permet le KPO passer par une porte standard
- Haute statique Hyperdrive ventilateurs de l’évaporateur capables d’exécuter 100 pieds de conduit
- Large plage de fonctionnement de 32 à 110 °
- Basse température à condensation contrôle utilisant technologies de disques de fréquence Variable
- ETL et CETL énumérés aux normes UL et CSA
- Commande numérique multifonctions avec affichage LCD large, facile à lire
- Pompes à condensat hypersustentateurs interne pour une flexibilité totale de condensat
- Protection de dépassement de condensat
- Détendeur thermostatique
- Compresseur robuste avec redémarrage automatique et protection de cycle court
- Moteurs et compresseurs ont une protection surcharge
- Sécurité à haute pression à réarmement manuel
- Sécurité basse pression à réarmement automatique
- Protection contre le gel automatique à l’aide de gaz chaud contourner et fan de vélo
- Bobines de tube de fusil pour le transfert de chaleur efficace
- Hublot avec indicateur d’humidité
- Filtre sécheur pour protection contre l’humidité
- Accès facile, portes de Service
- Ports de service de jonctions
Poids &Dimensions
- Largeur 32 in (81,28 cm)
- Profondeur 64 in (162,56 cm)
- Hauteur 60 avec 8 roues en
- Poids 1 110 lbs
- Zone de couverture 2500 ft²
- Longueur du cordon 25 pi (7,62 m)
- Taille du filtre à air 20 x 24 x 2 & 24 x 24 x 2 po
Détails du produit
- BTU refroidissement 135000
- Circuit d’ampli 80 A
- Nombre de vitesses 1
- Assemblage requis Non
- Watts Chauffage 24 000 W
- Fluide frigorigène R-407_C
- Refroidissement des ampères 63,25 A
- Pour une utilisation avec Refroidissement & chauffage
- Tonne 12
- Matériau Acier galvanisé
- Refroidissement de la plage de température 0 à 110 °F
- CFM 5000 CFM
- Tension 230 V
- Description Plein air évalué
- Chauffage BTU 83 300
- Phase 3
- Comprend Roulettes pivotantes/verrouillage 8"
- circuit Air
- CFM haute 5000 CFM
- Type de filtre Plissé
- Watts Refroidissement 18 700 W
- Marque KwiKool
- Accessoires requis Quatre KK-Duct12Y-25
- Chauffage des ampères 57,5 A
- Décibels 125
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant KPO12 - 23H
- Fonctionnalités MADE IN USA
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CSA, homologuée ETL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Kwikool® Conduit flexible extérieur intérieur de 12 po de diamètre, 25 'L
Article nº : B664327
Pas encore évalué
495,95 $
Kwikool® Cam Lock Câbles Pour KPO25-43/H
Article nº : B2304910
Pas encore évalué
2 449,00 $
Kwikool® Climatiseur portable intérieur / extérieur avec chaleur, 230V, 135000 BTU
50039,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires