Prix : 489,95 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Diamètre 12 in (30,48 cm)
- Longueur 25 pi (63,5 cm)
Détails du produit
- Type Accessoire
- Pour une utilisation avec Toutes les unités de la série KPO
- Marque KwiKool
- Description Gaine flexible
- Matériau Tissu Polester en PVC monocouche
- Numéro de référence du fabricant KK-Duct12Y-25
- Fonctionnalités MADE IN USA
- Couleur Jaune
Conformité et certifications
- Certifications UL
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kwikool® Climatiseur portable intérieur / extérieur avec cool seulement, 230V, 60000 BTU
Article nº : B664347
Pas encore évalué
25 519,00 $
Kwikool® Climatiseur portable intérieur / extérieur avec cool seulement, 230V, 135000 BTU
Article nº : B664343
Pas encore évalué
45 329,00 $
Kwikool® Climatiseur portable intérieur / extérieur avec chaleur, 230V, 60000 BTU
Article nº : B2257857
Pas encore évalué
28 485,00 $
Kwikool® Climatiseur portable intérieur / extérieur avec chaleur, 230V, 135000 BTU
Article nº : B2257855
Pas encore évalué
49 549,00 $
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
Global Industrial™ Conduit flexible ignifuge pour ventilateur de 12 », 32'L, jaune
Article nº : 292604
Expédition en un jour ouvrable
329,95 $
comparer les élémentsKwikool® Conduit flexible extérieur intérieur de 12 po de diamètre, 25 'L
489,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires