Prix : 1 080,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le FANBOS recouvre une très grande surface en déplaçant constamment l’air pour créer une zone de confort expansive. En conséquence, le grand ventilateur de plafond peut créer un effet de refroidissement par évaporation de trois à quatre degrés dans toute l’installation. Pendant la saison de chauffage, le FANBOS peut déstratifier des températures inégales qui peuvent dépasser quinze degrés du plafond au sol. Il en résulte d’importantes économies d’énergie puisque le système de chauffage tourne moins fréquemment.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Six ailes en aluminium profilées pour un mouvement d’air maximal
- Moteur à courant continu pour des performances silencieuses et un faible coût d’exploitation
- 5 vitesses avant et arrière avec télécommande (montage mural)
- Contrôlez plusieurs ventilateurs avec une télécommande dans un délai de 50'
- Le châssis en acier thermolaqué et en aluminium anodisé de 1/4 po résiste à la rouille et à la corrosion, même dans des environnements froids et humides
- Standard avec une tige de descente de 1 » de diamètre et 12 » de long. Longueurs 24 » et 36 » disponibles à l’achat séparément
- Installation facile avec la conception standard du cintre à billes
- Fils de plomb de 48 po
- 120 volt
- Évalué à l’humidité
- Garantie limitée de 5 ans
- Kit d’éclairage LED en option, 1000 lumens
Poids &Dimensions
- Hauteur 38200 in
- Diamètre du ventilateur 120 dans
- Diamètre 1 dans
- Taille du fil 48 dans
Détails du produit
- Nombre de lames 6
- Tension 120 V
- Emplacement de montage Murale
- Nombre de vitesses 5
- Vitesse contrôlable Oui
- Ampérage 0,9 A
- TR/MIN 69 tr/min
- Type de moteur DC
- CFM haute 20693 CFM
- Watts 61,6 W
- Marque Canarm
- Série Fanbos
- Matériau Aluminium / acier
- Numéro de référence du fabricant CP120PG
- Couleur Blanc
- Type de ventilateur Circulation d’air et Mancooler
Garantie
- Garantie 5 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ventilateur de plafond industriel Canarm® 120 » Fanbos, 487 CFM/W
1080,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit