Prix : 759,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Réservoir en polyéthylène moulé durable stocke des lubrifiants et des liquides. Comprend gallon easy-to-read indicateurs et 2" fileté ouvertures d’entrée et de sortie avec capuchons et bouchons. 1" fileté d’ouverture pour un écoulement facile des liquides. Fournit l’accès de chariots pour le transport facile. Capable d’empilement des réservoirs de taille différente. Dimensions hors-tout-34" L x 34" W x h 34 ".
Poids &Dimensions
- Prise NPT 2 in (5,08 cm)
- Diamètre de remplissage 2 in (5,08 cm)
- Largeur 34 in (86,36 cm)
- Longueur 34 in (86,36 cm)
- Hauteur 34 in (86,36 cm)
- Poids 60 lbs (27,27 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Capacité 120 gal (454,25 l)
- Type Réservoir de stockage empilable
- Marque Hastings
- Matériau Polyéthylène
- Style 2 unités Maximum
- Numéro de référence du fabricant T-0120-032
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
589,00 $
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
57,95 $
259,95 $
955,00 $
Hastings rangement empilable 120 gallons réservoir T-0120-032
759,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires