Souvent achetés ensemble
Prix : 76 759,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les cinq stations de travail disponibles Station d’outillage ouverte universelle 24 « Flat Bar Shear Dedicated Coper Notcher Electric Stroke Control ANSI B11,5-1988R(02) Contrôles approuvés ETL / UL ConformesNotre ferreur le plus puissant, le forgeur EDWARDS 120 Ton JAWS offre le plus de capacité et de polyvalence. Les caractéristiques standard comprennent un ensemble de poinçonnage, un cisaillement à barre plate de 24 po de large, un cisaillement d’angle de grande capacité, Coper Notcher et une station d’outillage ouverte universelle pour les accessoires d’outillage en option vous permettant de sélectionner l’outil parfait pour vos besoins. Le pack d’accessoires hydrauliques en option permet à votre ferreur d’agir comme source d’alimentation pour notre gamme croissante d’outils d’accessoires hydrauliques innovants, tels que le tube / tuyau de 10 tonnes, la presse d’atelier de 20 tonnes et la presse d’atelier de 40 tonnes.
Caractéristiques & avantages :
Caractéristiques & avantages :
- La centrale électrique
- Cinq postes de travail disponibles
- Station d’outillage ouverte universelle
- Cisaille à barre plate de 24 po
- Coper Notcher dédié
- Contrôle de l’AVC électrique
- ANSI B11,5-1988R(02) Conforme
- Contrôles approuvés ETL/UL
- Notre ferreur le plus puissant, le ferreur Edwards 120 Ton JAWS offre le plus de capacité et de polyvalence. Les caractéristiques standard comprennent un ensemble de poinçonnage, un cisaillement à barre plate de 24 po de large, un cisaillement d’angle de grande capacité, Coper Notcher et une station d’outillage ouverte universelle pour les accessoires d’outillage en option vous permettant de sélectionner l’outil parfait pour vos besoins.
- Le pack d’accessoires hydrauliques optionnel permet à votre ferronnerie d’agir comme source d’énergie pour notre gamme croissante d’outils accessoires hydrauliques innovants, tels que le tube de 10 tonnes / pipe Bender, 20 Ton Shop Press et 40 Ton Shop Press.
Poids &Dimensions
- Épaisseur maximale du poinçon 1-1/2 » Dia. en 1 »
- Max 'Coper Notcher Epaisseur 1/2 po
Détails du produit
- Capacité de cisaillement d’angle 6 "x 6" x 1/2"
- Description Ferronnerie de 120 tonnes
- pays Made in USA
- Capacité de la barre plate 1/2 » x 24 », 1 » x 12 »
- Tension du moteur 460 V
- Phase 3
- Marque Edwards
- Évaluation 120 tonnes
- Série Mâchoires
- Stations d’outillage Coper Notcher intégré
- Pack d’accessoires hydrauliques inclus Non
- Numéro de référence du fabricant IW120-3P460
Conformité et certifications
- Certifications Certifié CSA
Galerie de photos et vidéos
-
Edwards Ironworker
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ironworker 120 Ton - 3 Phase, 460V - Edwards IW120-3P460
76759,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit