Prix : 1 269,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le DF120DAN520 est compatible avec l’eau et diesel Exhaust Fluid/AdBlue®. Le DF120DAN520 est une usine de pompe 120V AC montée sur un support de batterie (expand pour accueillir 30 à 55 gallons de fûts) avec une bus automatique de bus de bus, une botte de bus avec support, tuyau d’aspiration de 5 pieds - 3/4 po. EPDM, tuyau de décharge de 20 pieds - 3/4 po. EPDM et un kit de connexions qui comprend (2) 1. BSPP x 3/4 in. hose barb 90'elbows, (2) 1 in. BSPP x 3/4 in. hose barb straight fittings and (4) Worm gear hose clamps.
Poids &Dimensions
- Largeur 7-1/2 po (19,05 cm)
- Hauteur 7 in (17,78 cm)
- Poids 37 lbs (16,82 kg)
- Longueur du tuyau 20,0
- Longueur 19 in (48,26 cm)
- Connexion d’entrée 1 in (2,54 cm)
- Diamètre du tuyau 3/4 en
- Longueur du cordon 6 pi (1,83 m)
- Connexion de prise 3/4 BSPP dans
- Ascenseur d’aspiration max 5
Détails du produit
- Botte de buse Oui
- Type de pompe Multi-Diaphragme
- Type de connexion d’entrée BSPP
- Ampérage 2,4 A
- Type Pompe multi-membranes
- Mont Tambour
- LB/PO2 38,0 psi
- Type de connexion de prise BSPP
- Type de carburant Liquide d’échappement Eau Et Diesel (Def), Ad Blue
- Tension 120 V
- Description Système de pompe 120V Ac Drum Mount
- Cycle d’utilisation 30 minute
- Puissances en chevaux 1/4 HP
- Matériau du boîtier Acier inoxydable
- Gallons par minute 8 gal/min (30,28 l)
- Prise de courant 3/4
- Marque Fill-Rite
- Numéro de référence du fabricant DF120DAN520
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications Intertek
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fill-Rite® 120 Volt AC Drum Mounted System Def Fluid - DF120DAN520
1269,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit