Prix : 11 509,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Spécifications standards comprennent :
LIT - 6-5/8" profond x 12 acier calibre formé curseur lit est peint de manteau de poudre. Renforcé avec tube 3/4" qui forme les douilles pour glissières de sécurité.
Ceinture - Ultimate 140BBS - Nitrile
ENTRAÎNEMENT - situé sur la sortie de convoyeur, carter de chaîne sur le côté gauche.
POULIE d’entraînement - 8" ø ø arbre de 1-3/16" à roulements, machine couronné et complètement décalé.
POULIE de queue - 6" ø ø arbre de 1-3/16" à roulements, machine couronné.
IDLER adouci - réglable 2-1/8" diamètre de queue ; 2-1/2" ø pour fin de disque. Roulements à billes lubrifiés. Protections de sécurité incluses.
RETOURNER le galet tendeur - réglable de 1,9" ø prélubrifiés roulements à billes.
Adoption-tendeurs à poulie de queue. Fournit 4" du tendeur de courroie.
ROULEMENTS - scellés, lubrifiés, auto-dressants, roulements à billes sur les poulies d’entraînement et de la queue.
MOTOR - 1 HP 115 - 1 Phase - 60 Hz. Premium Energy Efficient C-Face.
RÉDUCTION de la vitesse - Sealed ver réducteur C-visage vitesse. Chaîne à rouleaux n° 50 à poulie d’entraînement.
Vitesse de la bande - FPM 65 Constant.
-CAPACITÉ de charge Maximum par pied linéaire de convoyeur est 100lbs.
Remarque : Les supports de plancher ne sont pas inclus; veuillez commander séparément.
Ce produit est non annulable et non retournable.
LIT - 6-5/8" profond x 12 acier calibre formé curseur lit est peint de manteau de poudre. Renforcé avec tube 3/4" qui forme les douilles pour glissières de sécurité.
Ceinture - Ultimate 140BBS - Nitrile
ENTRAÎNEMENT - situé sur la sortie de convoyeur, carter de chaîne sur le côté gauche.
POULIE d’entraînement - 8" ø ø arbre de 1-3/16" à roulements, machine couronné et complètement décalé.
POULIE de queue - 6" ø ø arbre de 1-3/16" à roulements, machine couronné.
IDLER adouci - réglable 2-1/8" diamètre de queue ; 2-1/2" ø pour fin de disque. Roulements à billes lubrifiés. Protections de sécurité incluses.
RETOURNER le galet tendeur - réglable de 1,9" ø prélubrifiés roulements à billes.
Adoption-tendeurs à poulie de queue. Fournit 4" du tendeur de courroie.
ROULEMENTS - scellés, lubrifiés, auto-dressants, roulements à billes sur les poulies d’entraînement et de la queue.
MOTOR - 1 HP 115 - 1 Phase - 60 Hz. Premium Energy Efficient C-Face.
RÉDUCTION de la vitesse - Sealed ver réducteur C-visage vitesse. Chaîne à rouleaux n° 50 à poulie d’entraînement.
Vitesse de la bande - FPM 65 Constant.
-CAPACITÉ de charge Maximum par pied linéaire de convoyeur est 100lbs.
Remarque : Les supports de plancher ne sont pas inclus; veuillez commander séparément.
Ce produit est non annulable et non retournable.
Poids &Dimensions
- Poids 575 lbs (261,36 kg)
- Largeur de la ceinture 24 in (60,96 cm)
- Diamètre de la poulie d’entraînement 8 in (20,32 cm)
- Longueur de la ceinture 10 pi (3,05 m)
- Longueur 12'1 » pi
- Capacité de poids 530 lbs (240,91 kg)
- Largeur totale du lit 30 in (76,2 cm)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Assemblage requis Oui
- Puissances en chevaux 1 HP
- Vitesse du convoyeur PI/MIN 65
- Type Convoyeur standard
- Marque Hytrol
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 12-1-TL30
- Section de convoyeur Ligne droite
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Support stationnaire pour plancher Hytrol® MS-6-30 - 30 po de largeur - Jambes max. 35-5/8 po de hauteur
Article nº : B661769
Pas encore évalué
169,95 $
Hytrol® modèle TL 12'1 "L Heavy Duty curseur lit convoyeur 12-1-TL30 - 24" W Belt
11509,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires