Quantité minimale: 2
Prix : 169,95 $
Les clients ont également été consultés
Ce produit est non annulable et non retournable.
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur maximale des jambes 35-5/8 po (90,49 cm)
- Compatible avec la taille du cadre du convoyeur 3,5 "x 1,5" Hytrol convoyeurs
- Hauteur réglable 23-5/8 à 35-5/8 in
- Hauteur minimale des jambes 23-5/8 po (60,01 cm)
- Capacité de poids 1500 lbs (681,82 kg)
- Calibre 12
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Prise en charge de H-Brace
- Marque Hytrol
- Matériau Acier enduit de poudre
- Style Pour le transfert de balle Hytrol & convoyeurs à rouleaux
- Numéro de référence du fabricant MS-6-30
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Hytrol® 10 Ft. - 30"W - 1,9" Dia. Galvanized Rollers - 27" Between Rails - 4,5" Roller Centers
Article nº : B589210
Pas encore évalué
1 185,00 $
Hytrol® 5 Ft. - 30"W - 1,9" Dia. Galvanized Rollers - 27" Between Rails - 3" Roller Centers
Article nº : B589239
Pas encore évalué
749,00 $
Hytrol® 2' Ball transfert 2 FT-BTT35-27-4 - 27" entre Frame - 4" boule de centre de Table
Article nº : B589262
Pas encore évalué
735,00 $
Hytrol® 3' Ball transfert 3 FT-BTT35-27-3 - 27" entre Frame - 3" boule de centre de Table
Article nº : B589092
Pas encore évalué
1 795,00 $
Support stationnaire pour plancher Hytrol® MS-6-30 - 30 po de largeur - Jambes max. 35-5/8 po de hauteur
169,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires