Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Hytrol® 3' Ball transfert 3 FT-BTT35-27-3 - 27" entre Frame - 3" boule de centre de Table

Illustré avec des Supports de plancher en option

Hytrol® 3' Ball transfert 3 FT-BTT35-27-3 - 27" entre Frame - 3" boule de centre de Table

Article nº : WBB589092

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 779,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Hytrol® 3' Ball transfert 3 FT-BTT35-27-4 - 27" entre Frame - 4" boule de centre de Table

Hytrol® 3' Ball transfert 3 FT-BTT35-27-4 - 27" entre Frame - 4" boule de centre de Table

Support stationnaire pour plancher Hytrol® MS-6-30 - 30 po de largeur - Jambes max. 35-5/8 po de hauteur

Support stationnaire pour plancher Hytrol® MS-6-30 - 30 po de largeur - Jambes max. 35-5/8 po de hauteur

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

Hytrol® 2' Ball transfert 2 FT-BTT35-15-4 - 15" entre Frame - 4" boule de centre de Table

Hytrol® 2' Ball transfert 2 FT-BTT35-15-4 - 15" entre Frame - 4" boule de centre de Table

Hytrol® 2' Ball transfert 2 FT-BTT35-13-3 - 13" entre Frame - 3" boule de centre de Table

Hytrol® 2' Ball transfert 2 FT-BTT35-13-3 - 13" entre Frame - 3" boule de centre de Table

Hytrol® 2' Ball transfert 2 FT-BTT35-27-4 - 27" entre Frame - 4" boule de centre de Table

Hytrol® 2' Ball transfert 2 FT-BTT35-27-4 - 27" entre Frame - 4" boule de centre de Table

Hytrol® 3' Ball transfert 3 FT-BTT35-39-4 - 39" entre Frame - 4" boule de centre de Table

Hytrol® 3' Ball transfert 3 FT-BTT35-39-4 - 39" entre Frame - 4" boule de centre de Table

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Boîte de convoyeur Omni Metalcraft & pièces compteur 115516 avec Photo yeux & affichage numérique

Boîte de convoyeur Omni Metalcraft & pièces compteur 115516 avec Photo yeux & affichage numérique

La table de transfert de boule est utilisée lorsque les produits doivent être pivotés manuellement ou correctement placé, comme un poste de travail ou d’autres opérations similaires qui nécessite un traitement rapide et facile du produit. Tableau de transfert de boule est également utilisé lorsque plus de deux lignes de convoyage convergent et paquets doivent être transférés d’une ligne à l’autre.

Ce produit est non annulable et non retournable.

Poids &Dimensions

  • Largeur 30 in (76,2 cm)
  • Entre la largeur du cadre 27 in (68,58 cm)
  • Diamètre de la bille 1 in (2,54 cm)
  • Longueur 36 in (91,44 cm)
  • Centre de balle 3 in (7,62 cm)
  • Capacité de poids 355 lbs (161,36 kg)
  • Jauge 10

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type Table de transfert de boule
  • Marque Hytrol
  • Matériau Acier enduit de poudre
  • Numéro de référence du fabricant 3FT-BTT35-27-3
  • Section de convoyeur Ligne droite
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Hytrol® 3' Ball transfert 3 FT-BTT35-27-3 - 27" entre Frame - 3" boule de centre de Table

Hytrol® 3' Ball transfert 3 FT-BTT35-27-3 - 27" entre Frame - 3" boule de centre de Table

Article nº : WBB589092

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant