Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Acheteurs produits 12" Hitch récepteur Extension - 1804005

Acheteurs produits 12" Hitch récepteur Extension - 1804005

Article nº : WBB2276446

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 84,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Acheteurs produits 7" Hitch récepteur Extension - 1804003

Acheteurs produits 7" Hitch récepteur Extension - 1804003

Acheteurs produits Tri-Ball attelage tige solide w / crochet d’attelage et boules de Chrome - 1802279

Acheteurs produits Tri-Ball attelage tige solide w / crochet d’attelage et boules de Chrome - 1802279

Acheteurs produits 4 2-Position "tige solide ajustable Ball Mount - 1803095

Acheteurs produits 4 2-Position "support de boule réglable tige solide - 1803095

Boule noire Mont 2" Ball Drop 2-5-16 - Qté par paquet : 3

Boule noire Mont 2" Ball Drop 2-5-16, qté par paquet : 3

Acheteurs produits Friction Sway Control Kit-Black Powder Coated - 5431000

Acheteurs produits Friction Sway Control Kit-Black Powder Coated - 5431000

Acheteurs produits 8-Ton combinaison d’attelage w / Kit de montage, 2-5/16" boule d’attelage - BH82516

Acheteurs produits 8-Ton combinaison d’attelage w / Kit de montage, 2-5/16" boule d’attelage - BH82516

Acheteurs produits 12" Hitch récepteur Extension offre plus de dégagement entre votre véhicule et votre remorque. Cette fonctionnalité vous permet d’installer un porte-vélos qui efface votre pneu de rechange, ou tout simplement vous permettent d’ajouter une plaque étape facultative pour un accès facile autour de votre assembly de remorque. L’extension est 12" long et accepte tous les accessoires d’attelage de 2 po. Il dispose d’un collier en fonte d’acier et revêtement de poudre noire résistant à la corrosion. Important : Une attelage extension réduira votre capacité de remorquage par un tiers.

Fonctionnalités
  • Vous permet d’installer un porte-vélos qui efface votre pneu de secours.
  • Fournir plus de dégagement entre votre véhicule et la remorque.
  • Robuste collier en acier coulé, résistant à la Corrosion noir laqué finition
  • Réduit la capacité de l’attelage par 33 %


Poids &Dimensions

  • Profondeur 3-1/3 po (8,47 cm)
  • Largeur 17-2/3 po (44,87 cm)
  • Taille du récepteur 2 po
  • Longueur de la tige 12 in (30,48 cm)
  • Hauteur 3-2/5 po (8,64 cm)
  • Taille 12 po
  • Poids 17,76 lbs (8,07 kg)

Détails du produit

  • Description Extension de récepteur d’attelage
  • Pour une utilisation avec Remorques de vélo Racks, autorisation de remorquage, légers
  • Marque Buyers Products
  • Matériau Acier au carbone
  • Finition Manteau de poudre
  • Numéro de référence du fabricant 1804005
  • Trou d’attelage 5/8 po
  • M.V.I. Réduit la capacité de l’attelage par 33 %
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
Acheteurs produits 12" Hitch récepteur Extension - 1804005

Acheteurs produits 12" Hitch récepteur Extension - 1804005

Article nº : WBB2276446