Souvent achetés ensemble
Prix : 51,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
eSenLite® est l’une des lampes intelligentes LED les plus populaires avec des profils d’éclairage flexibles et réglables et des avantages d’économie d’utilité. Les clients aiment cette lumière LED intelligente légère et élégante en raison de sa haute qualité, de son cycle de vie durable et de ses fonctionnalités faciles à utiliser. EE112WMC-BP intègre de manière innovante la technologie de détection de mouvement Doppler/radar la plus avancée à la technologie d’éclairage d’eSenLite. En tant que lumière intelligente LED à détection de mouvement alimentée par courant alternatif au plafond / au mur, EE112WMC-BP fournit deux profils d’éclairage sélectionnables pour les utilisateurs. En mode Intelligent, la lumière atteint sa luminosité maximale lorsqu’elle détecte un mouvement. Sinon, il s’atténue à la luminosité fixe prédéfinie au clair de lune pour améliorer l’éclairage de sécurité et de sûreté. En mode Auto, la lumière ne s’allume que lorsqu’elle détecte un mouvement comme une lumière activée par le mouvement traditionnel. EE112WMC-BP dispose également de paramètres réglables pour les utilisateurs. En utilisant les commutateurs dip intégrés, les utilisateurs peuvent ajuster la plage de couverture du capteur de mouvement, le temps de retard (en mode Auto), les utilisateurs peuvent profiter des avantages pratiques et économiques des mains libres. Développées, conçues aux États-Unis avec les normes de contrôle de la qualité américaines, les lumières LED Smart fonctionnent parfaitement dans les environnements intérieurs et extérieurs pour améliorer les conditions générales de sécurité et de sûreté des propriétés ou des emplacements commerciaux et résidentiels, tels que couloir, escalier, balcon, patio, stockage, toilettes, garage, placard, sous-sol, grenier, etc. Vous pouvez utiliser EE112WMC-BP comme lampe de modernisation à économie d’énergie pour l’installation d’un nouveau système d’éclairage à économie d’énergie et le remplacement / la mise à niveau de lampes AC obsolètes et gaspillrices d’énergie.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- La technologie de détection de mouvement invisible Doppler/Radar pénètre dans les barrières physiques, surmonte les changements de température, réagit rapidement à tout mouvement, évite les retards
- Illuminateurs LED de 3e génération : sortie 950+ lm en crête, équivalent à une ampoule à incandescence de 100+W
- 110-240VAC classe 2
- Le profil d’éclairage intelligent permet aux utilisateurs d’économiser jusqu’à 85 % sur les coûts des services publics et de profiter d’avantages significatifs en termes d’économie d’utilités.
- Doté d’un profil d’éclairage convivial et de paramètres réglables
Poids &Dimensions
- Profondeur 5 in (12,7 cm)
- Hauteur 11 in (27,94 cm)
- Poids 1,5 lbs (.68 kg)
- Largeur 5 in (12,7 cm)
- Nombre d’ampoules LED 1 lb (.45 kg)
Détails du produit
- Source d'alimentation 100-240V/AC
- Emplacement de montage Mur, Plafond
- Lampe incluse Oui
- Capteur Four à micro-ondes
- Puissance en watts 12 W
- Type Lumière LED intelligente
- Code de la lampe LED
- Matériel de montage Oui
- Grade Robuste
- Matériau En polycarbonate (PC)
- Lumens 950
- Made in USA Non
- Type d’ampoule LED intégrée
- Durée de vie moyenne 50000 hr
- Description Lumière intelligente LED alimentée par courant alternatif
- Nombre de lumières 1
- Marque eSenLite
- Numéro de référence du fabricant EE112WMC-BP
- Degré de protection IP65
- Température de couleur 5000 K
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
eSenLite® Noir Étanche Capteur Invisible 12W 950 LM 5000K LED SMART Plafonnier Mural
51,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires