Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ 8 » Cable Zip Ties, Naturel avec UV, 75 Lb, 100 Pack

Global Industrial™ 8 » Cable Zip Ties, Naturel avec UV, 75 Lb, 100 Pack

Article nº : WB501746

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ 8 » Cable Zip Ties, Naturel avec UV, 75 Lb, 100 Pack
  • Cône de circulation industriel™ mondial de 36 po, réfléchissant, base orange solide, 10 lb.

    48,95 $

  • Industrial™ global Micro-mousse Nitrile enduits gants en Nylon, calibre 15, grand, 1 paire, qté par paquet : 12

    87,60 $

  • Global Industrial™ 50 Ft. Outdoor Extension Cord, 16/3 Ga, 13A, Orange

    42,95 $

Prix : 6,30 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ 24 » Cable Zip Ties, Natural w/UV, 175 lb, 100 pack

Global Industrial™ 24 » Cable Zip Ties, Natural w/UV, 175 lb, 100 pack

Gardner Bender 46-315UVB Cable Tie, UVB, 14"(75 Lb) - pk 100.

Gardner Bender 46-315UVB Cable Tie, UVB, 14"(75 Lb) - pk 100.

Gardner Bender 46-507N serre-câble, 8"(75lb) - pk 500.

Gardner Bender 46-507N serre-câble, 8"(75lb) - pk 500.

Gardner Bender 46-310M attache-câbles, naturel, 11"(75 Lb) - pk 1 000.

Gardner Bender 46-310M attache-câbles, naturel, 11"(75 Lb) - pk 1 000.

Gardner Bender Tie 46-412 câble robuste, naturel, 12"(120 Lb) - 100 pk.

Gardner Bender Tie 46-412 câble robuste, naturel, 12"(120 Lb) - 100 pk.

Attache à câbles Gardner Bender, 45-306SS, 6 po, acier inoxydable n<sup>o</sup> 100, 10/pqt

Attache à câbles Gardner Bender, 45-306SS, 6 po, acier inoxydable no 100, 10/pqt

Velcro® Brand noir boucle avec adhésif acrylique 2 "x 75'

Velcro® Brand noir boucle avec adhésif acrylique 2 "x 75'

Global Industrial™ 8 » Cable Zip Ties, Natural w/UV, 75 lb, 100 pack

Poids &Dimensions

  • Largeur 0,18 po (.46 cm)
  • Résistance à la traction lb/po2 75
  • Longueur 8 in (20,32 cm)

Détails du produit

  • Type Basic / Standard
  • Quantité par paquet 100
  • Marque Global Industrial
  • Numéro de référence du fabricant 501746
  • Couleur Blanc
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ 8 » Cable Zip Ties, Naturel avec UV, 75 Lb, 100 Pack

Global Industrial™ 8 » Cable Zip Ties, Naturel avec UV, 75 Lb, 100 Pack

Article nº : WB501746

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ 8 » Cable Zip Ties, Naturel avec UV, 75 Lb, 100 Pack
    Global Industrial™ 8 » Cable Zip Ties, Naturel avec UV, 75 Lb, 100 Pack
    Global Industrial™ 8 » Cable Zip Ties, Naturel avec UV, 75 Lb, 100 Pack
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant