Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Cône de circulation industriel™ mondial de 36 po, réfléchissant, base orange solide, 10 lb.

Cône de circulation industriel™ mondial de 36 po, réfléchissant, base orange solide, 10 lb.

Article nº : WB708141

(1)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Cône de circulation industriel™ mondial de 36 po, réfléchissant, base orange solide, 10 lb.
  • Global Industrial™ Retractable Cone Bar, 5' - 8' L, Orange avec ruban réfléchissant

    48,95 $

  • Tensabarrier Safety Crowd Control, Queue Cone Topper, Orange W/ 7,5' Ceinture rétractable noire/jaune

    115,95 $

  • Cône de circulation titulaire montage Horizontal, qté par paquet : 2

    71,90 $

Prix : 48,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-49 48,95 $ ch.
  • Acheter 50+ 46,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Cône de circulation industriel™ mondial de 28 po, réfléchissant, base orange solide, 7 lb.

Cône de circulation industriel™ mondial de 28 po, réfléchissant, base orange solide, 7 lb.

Global Industrial™ Retractable Cone Bar, 5' - 8' L, Orange avec ruban réfléchissant

Global Industrial™ Retractable Cone Bar, 5' - 8' L, Orange avec ruban réfléchissant

Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 36 « L x 24 « P x 78 « H, gris, non assemblé

Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 36 « L x 24 « P x 78 « H, gris, non assemblé

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Global Industrial™ Portable Rubber Speed Bump, 72 « L, noir avec rayures jaunes

Global Industrial™ Portable Rubber Speed Bump, 72 « L, noir avec rayures jaunes

Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 30 Gallon, 43"Wx18"Dx44"H

Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 30 Gallon, 43"Wx18"Dx44"H

Global Industrial™ Bloc de stationnement / trottoir en caoutchouc, 72 « L, noir avec bandes jaunes

Global Industrial™ Bloc de stationnement / trottoir en caoutchouc, 72 « L, noir avec bandes jaunes

Global Industrial™ Handicapped Parking Lot Stencil

Global Industrial™ Handicapped Parking Lot Stencil

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Protecteur de câbles en caoutchouc moulé Global Industrial™, noir

Protecteur de câbles en caoutchouc moulé Global Industrial™, noir

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, orange

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, orange

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, noir

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, noir

✓ Léger et facilement portable
✓ Rencontre MUTCD, NCHRP 350
✓ Nestable jusqu’à 15 unités

Le cône de circulation réfléchissant Global Industrial™ 28 » a une base orange solide classique pour une sécurité à haute visibilité dans les entrepôts, les garages, les parkings et les zones similaires. Ce cône de circulation de 28 » est en PVC, offrant de forts niveaux de résistance aux chocs et à la corrosion. Le ruban réfléchissant de haute intensité de 4 » et 6 » augmente la visibilité du cône pour les réglages en soirée et en basse lumière. Conception légère permet le transport et mobilité commode. Large base assure unité prévention de stabilité et de la pointe. Les dimensions sont de 13 « L x 13 » L x 28 « H.

Poids &Dimensions

  • Hauteur 36 in (91,44 cm)
  • Poids 10 lbs (4,55 kg)
  • Largeur de base 15-1/2 po (39,37 cm)
  • Longueur de base 15-1/2 po (39,37 cm)

Détails du produit

  • Ruban réfléchissant 6 » & 4 » Haute Intensité
  • Type Cône réfléchissant
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Global Industrial
  • Matériau PVC
  • Matériau de base PVC recyclé
  • Numéro de référence du fabricant 708141
  • Couleur Orange

Conformité et certifications

  • Certifications Rencontre MUTCD, NCHRP 350
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : FREDDIE

    Date de : Août 09, 2020

    Cônes d’entraînement
    Votre commentaire :
    Le produit est d’excellente qualité! Sera certainement réorganiser.
  • Reviewer : SUSAN

    Date de : Juillet 26, 2020

    Robuste, stable, abordable, expédié très rapidement.
    Votre commentaire :
    De grands cônes ! Nous les utilisons dans notre bâtiment polyvalent pour contenir la circulation à pied, et en utilisant avec les barres qui vont à travers également vendu par GI. Ils sont robustes. L’expédition était rapide. Ils ont l’odeur typique de plastique / PVC.
  • Reviewer : II.

    Date de : Juillet 16, 2020

    VÉRIFIEZ CE OUT-IT’S A MONEY SAVER POUR VOUS
    Votre commentaire :
    Robuste, bien fait, excellent prix pour la qualité des cônes.
  • Reviewer : Secrétaire

    Date de : Septembre 18, 2019

    Grand produit, mais l'emballage!
    Votre commentaire :
    Les cônes de circulation sont venus très vite, mais la vache sainte, l'emballage! 12 cônes sont venus dans 3 boîtes et les boîtes ont été complètement brisées. Mais ils sont des cônes de circulation et peuvent résister à une voiture les frapper, donc ils étaient bien. Nous a donné un bon rire à la livraison de toute façon!
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Cône de circulation industriel™ mondial de 36 po, réfléchissant, base orange solide, 10 lb.

Cône de circulation industriel™ mondial de 36 po, réfléchissant, base orange solide, 10 lb.

Article nº : WB708141

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Cône de circulation industriel™ mondial de 36 po, réfléchissant, base orange solide, 10 lb.
    Cône de circulation industriel™ mondial de 36 po, réfléchissant, base orange solide, 10 lb.
    Cône de circulation industriel™ mondial de 36 po, réfléchissant, base orange solide, 10 lb.
    Cône de circulation industriel™ mondial de 36 po, réfléchissant, base orange solide, 10 lb.
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant