Prix : 335,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
N’arrangez pas pour pas cher bâche couvre sur votre abri. Remplacez votre couvert usé avec une housse de rechange ShelterLogic authentique. Nos couvertures sont traités de la même résistant UV, chaleur soudé, conception de valance de l’original. Faite du même matériau triple couche, rip-stop, tissé polyéthylène tissu sous notre verrière populaire. Traité UV à l’intérieur et l’extérieur. Thermoscellée coutures ne pas cousus pour une meilleure adhérence et une étanchéité absolue. 50 + UPF cote blocs plus que 98 % des rayons nocifs UV. UPF représente Ultraviolet Protection Factor et indique quelle quantité de rayonnement du soleil est absorbé. 50 + UPF est le plus haut tissu de note pour l’exposition aux radiations. Que 2 % des rayons UV va pénétrer à travers le tissu de l’ombre. Facile à installer la couverture monte rapidement avec attaches de saut à l’élastique. Forfait comprend 1' x 12' 26 (3)-couche, Rip-Stop, traité UV, imperméable à l’eau, remplacement de verrière tissu polyéthylène couverture pour 2" Frame.
Poids &Dimensions
- Zone de couverture 312 ft²
- Largeur 12 pi (3,66 m)
- Longueur 26 pi (7,92 m)
- Taille 12 x 26 ft
- Poids 20 lbs (9,09 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Couvercle de remplacement
- Pour une utilisation avec Tubes en acier au 2" OD
- Quantité par paquet 1
- Marque ShelterLogic
- Matériau Polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant 10059
- Couleur Blanc
- Matériau de cadre Pipe en acier
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : John McKenzie
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
12 x 26 couvert de remplacement blanche pour 2" Frame
335,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires