Prix : 509,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Fil chrome attrayant rayonnage comprend des compartiments de l’étagère avec ouverture frontale trémie conçue pour un accès facile plateau. Les rayonnes en acier en fil de fer Chromées offrent une apparence attrayante qui est idéale pour les applications de vente au détail et d'affichage. Chrome de lourds fil rayonnage offres capacité plateau 800 lb. Chrome fil étagères fonctionnalité treillis périmètre pour extra strength et renforcement tout en permettant la pénétration de lumière, l’air et d’arrosage. Conception de fil ouvert contribue à réduire l’accumulation de poussière. Bacs de conservation sont en polypropylène F.D.A. avec avant de la trémie d’accès et de visibilité aux contenus. Ces bacs en plastique de 4" H ont fendu porte-étiquettes pour l’identification de contenu. Bacs en plastique plateau nid lorsqu’elle est vide pour économiser l’espace de stockage. Les rayonnages mesurent 36 « W. Ajoutez de la mobilité à vos étagères en utilisant Kits Caster optionnels (vendu séparément).
Plateau taille Bin référence
2-3/4" W | 4-1/8" W | 6-5/8" W | 8-3/8" W | 11-1/8" W | |
11-5/8" D x 4" H | A4 | B4 | C4 | D4 | E4 |
17-7/8" D x 4" H | F4 | G4 | H4 | I4 | J4 |
23-5/8" D x 4" H | K4 | L4 | M4 | N4 | O4 |
11-5/8" D x 6" H | A6 | B6 | C6 | D6 | E6 |
17-7/8" D x 6" H | F6 | G6 | H6 | I6 | J6 |
23-5/8" D x 6" H | K6 | L6 | M6 | N6 | O6 |
11-5/8" D x 8" H | A8 | B8 | C8 | D8 | E8 |
17-7/8" D x 8" H | F8 | G8 | H8 | I8 | J8 |
23-5/8" D x 8" H | K8 | L8 | M8 | N8 | O8 |
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 14 in (35,56 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Poids 65 lbs (29,55 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 6
- Nombre de bacs 25
- Matériau du bac Polypropylène
- Marque Global Industrial
- Famille de couleurs Bin Rouge
- Matériau Fil chrome
- Style Fil chrome
- Capacité des étagères 800 lbs (363,64 kg)
- Numéro de référence du fabricant 268980RD
- Quantité de bac (taille de la corbeille) 25(C4)
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
13,25 $
Global Industrial™ Chrome Wire Shelving avec 25 4"H Bacs en plastique, 36x14x36
509,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires