Prix : 179,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Krowne 13-816L - Robinet de montage de pont central de série commerciale de 8 po, bec verseur de 16 po, plomb faible
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- 1/2" prises mâles NPT sur 8" centres
- Montage sur comptoir
- 16" bec
- Débits : 2 gal/min
- Faible teneur en plomb conforme - Conforme aux normes CALIFORNIA AB-1953 et Vermont S152
Poids &Dimensions
- Connexion d’entrée 1/2 MPT dans
- Portée du bec verseur 16 in (40,64 cm)
- Hauteur 6-1/2 po (16,51 cm)
- Centres 8 in (20,32 cm)
Détails du produit
- Type de bec verseur Pivotant
- Emplacement de montage Montage sur comptoir
- Litres par minute 6,8 L/MIN
- Gallons par minute 1,8 gal/min (6,81 l)
- Trous du robinet 2
- Marque Krowne
- Matériau Corps en laiton
- Numéro de référence du fabricant 13-816 L
- Type de vanne Disque céramique
- Style de poignée Levier de
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- Certifié NSF Oui
- ADA conforme Oui
- Certifications ASME A112.18.1 / CSA B125.1, NSF 61-9 & 372
- Conforme sans plomb Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Robinet de comptoir série Commercial Krowne 13-816L, centre de 8 po, bec de 16 po
179,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires