Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Outil de finition Dynabrade Dynastraight, 3400 RPM

Outil de finition Dynabrade Dynastraight, 3400 RPM

Article nº : WBB1611230

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 559,00 $

Quantité

Outil de finition abrasif à air Dynastraight pour le grainage, le nettoyage et le polissage sur l’acier inoxydable, l’aluminium, l’acier au carbone et les composites. 3 400 tr/min, 1 ch. Le modèle comprend 13015 tonnelles filetées (5/8 »-11) idéales pour une utilisation avec une roue pneumatique 94472 Dynacushion en option.

Poids &Dimensions

  • Hauteur 1-7/8 po (4,76 cm)
  • Poids 4,2 lbs (1,91 kg)
  • Largeur 2 in (5,08 cm)
  • Longueur 16-1/8 po (40,96 cm)
  • Taille du tuyau Diamètre intérieur 3/8
  • Diamètre maximal de la roue 5

Détails du produit

  • Gaz d’échappement Arrière
  • CFM 6 CFM
  • Description Outil de finition Dynastraight
  • Pression 90 PSIG psi
  • Puissances en chevaux 1 HP
  • Type d’alimentation Pneumatique
  • Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 3/8 » dans
  • Marque DYNABRADE
  • Quantité par paquet 1
  • Série Dynastraight
  • Matériau Acier/Composite
  • T/mn maximum 3400 rpm
  • Numéro de référence du fabricant 13505
  • Couleur Teal

Garantie

  • Garantie Durée de vie
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
Outil de finition Dynabrade Dynastraight, 3400 RPM

Outil de finition Dynabrade Dynastraight, 3400 RPM

Article nº : WBB1611230