Prix : 805,00 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques :
- 100 % Vitesse contrôlable
- Profil peu profond sans moteur qui dépasse
- Tous les fans incluent des protections latérales moteur standard
- Garantie de trois ans
- UL, cUL Listed et certifiés AMCA
Poids &Dimensions
- Poids 20 lbs (9,09 kg)
- Largeur 15-3/8 po (39,05 cm)
- Diamètre du ventilateur 14 in (35,56 cm)
- Longueur 15-3/8 po (39,05 cm)
- Hauteur 19-3/16 po (48,74 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Murale
- Nombre de vitesses Variable
- Ampérage 1,17 A
- Puissance en watts 197 W
- TR/MIN 1531 rpm
- Pour une utilisation avec FAT10, WC15
- Type de lecteur Entraînement direct
- Matériau Acier galvanisé
- Entrée de puissance de crête du ventilateur 197 BHP
- Température de fonctionnement Jusqu'à 158 ° F
- T/mn élevé 1 531 tr/min
- CFM 1839 CFM
- Tension 120 V
- Description Ventilateur axial
- Vitesse contrôlable Y
- Puissances en chevaux 1/4 HP
- Phase 1
- CFM haute 1839 CFM
- Type de moteur EBM
- Watts 197 W
- Marque Fantech
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant FONDU DE 14-4
- Couleur Noir
- Sones 9,6
Garantie
- Garantie 3 ans
Conformité et certifications
- Certifications AMCA Air, AMCA Sound, cULus
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Ces ventilateurs sont-ils venus avec leur propre protection contre la surcharge?
Question posée par : Paul, 05, 2020 mai
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Mai 07, 2020
Bonjour, tous les moteurs de cette marque ont une protection interne de surcharge thermique. Je vous remercie pour votre question.
-
139,95 $
62,95 $
Fantech Fantech 14" ventilateur Axial FADE 14-4, 120 volts, 1 PH, 1839 CFM
805,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires