Prix : 4 459,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
14 étape roulant échelle 24 "W perforé étape Orange w/Cal OSHA balustrade CAL WA154014P-O
Échelle de roulement orange de Ballymore amélioré avec le poids breveté actionnés étrier de verrouillage de sécurité. Cet état de la technique lockstep n'a qu’une seule pédale qui soulève l’échelle en position de verrouillage. Votre poids active l’étape lock, verrouillage de l’échelle au sol en position escalade et gravir les échelons. Ces échelles comportent la construction en acier pour une durabilité. Échelles sont notés pour contenir jusqu'à 450lbs.
Échelle de roulement orange de Ballymore amélioré avec le poids breveté actionnés étrier de verrouillage de sécurité. Cet état de la technique lockstep n'a qu’une seule pédale qui soulève l’échelle en position de verrouillage. Votre poids active l’étape lock, verrouillage de l’échelle au sol en position escalade et gravir les échelons. Ces échelles comportent la construction en acier pour une durabilité. Échelles sont notés pour contenir jusqu'à 450lbs.
Poids &Dimensions
- Largeur de pas 24 in (60,96 cm)
- Largeur 40 in (101,6 cm)
- Hauteur à l’étape supérieure/plateforme 150 po (381 cm)
- Profondeur de pas supérieure 14 in (35,56 cm)
- Longueur 106 in (269,24 cm)
- Hauteur de la main courante 42 in (106,68 cm)
- Hauteur 195 in (495,3 cm)
- Capacité de poids 450 lbs (204,55 kg)
- Hauteur de travail 19' po
- Poids 310 lbs (140,91 kg)
- Hauteur d’étape/plateforme supérieure plage 144-155" »
Détails du produit
- Assemblage requis À assembler
- Description Poids actionnés de sécurité échelle de roulement
- Main courante 42" W/garde-corps sur la plus haute marche
- Type d’étape Perforé
- Type Échelle de roulement
- Marque Ballymore
- Nombre d’étapes 14
- Matériau Acier
- Hauteur maximale de la plate-forme 150
- Angle de pas 59
- Numéro de référence du fabricant CAL WA154014P.-O.
- Couleur Orange
Conformité et certifications
- Certifications ANSI & cal/OSHA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
14 étape roulant échelle 24 "W perforé étape Orange w/Cal OSHA balustrade CAL WA154014P-O
4459,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires