Prix : 285,95 $
Les clients ont également été consultés
Le GLM est un compact et robuste moulé Mini Duty corde tirez interrupteur de sécurité qui a été conçu pour protéger les longueurs courtes convoyeur protection est nécessaire jusqu'à 50m en utilisant deux interrupteurs ou vers le haut jusqu'à 30m en utilisant seulement un seul interrupteur. Le GLM fournit une solution de sécurité fiable et rentable pour des systèmes de convoyeur et peut être améliorée en ajoutant un arrêt d’urgence type champignon externe au niveau du commutateur ou une LED bicolore est disponible pour afficher l’état de l’interrupteur à distance. Le GLM a un choix de 3 ou 4 contacts pôle pour assurer une flexibilité avec toutes les applications de contrôle moderne. Avec l’avantage supplémentaire de robuste soufflet d’étanchéité interne le GLM est capable de subir une haute pression tuyau à haute température.
Poids &Dimensions
- NPT 1/2 en
- Largeur 5 in (12,7 cm)
- Hauteur 4 in (10,16 cm)
- Poids 2 lb (.91 kg)
- Longueur 10 in (25,4 cm)
Détails du produit
- Type GLM
- Marque Idem
- Description Interrupteur à tirette câble sécurité
- Matériau Die Cast
- Numéro de référence du fabricant 143051
- Circuits 3NC 1NO
- Couleur Jaune
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
IDEM 140043 Springs, 8" L x 6" W x 4 « H, SS
Article nº : B1511300
Pas encore évalué
46,95 $
259,95 $
IDEM 140011 corde Kit-SS, 10M, SS
Article nº : B1514270
Pas encore évalué
229,95 $
™ Protecteur de câble industriel mondial à 2 canaux, 16 000 lbs. Capacité
Article nº : 670615
Pas encore évalué
159,95 $
Ruban de signalisation de danger rayé, 3 po l x 108 pi L, 5 Mil, noir/jaune, 1 rouleau
Article nº : 670652YB
Pas encore évalué
20,75 $
Industrial™ global Micro-mousse Nitrile enduits gants en Nylon, calibre 15, grand, 1 paire, qté par paquet : 12
Article nº : 708122L
Pas encore évalué
87,60 $
Global Industrial™ 8 » Cable Zip Ties, Naturel avec UV, 75 Lb, 100 Pack
Article nº : 501746
Pas encore évalué
6,30 $
IDEM 143051 GLM corde tirez Switch, 3NC 1NO, 1/2NPT
285,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires