Prix : 449,95 $
Les clients ont également été consultés
La gamme SCR du relais de sécurité ont été conçus conformément aux EN60204-1 pour les circuits de sécurité et ils peuvent être utilisés en conjonction avec des interrupteurs mécaniques Interlock garde, commutateurs d’arrêt d’urgence, Non Contact garde commutateurs ou immatérielles pour atteindre surveillance redondante et faute vérifier PLe/Cat4 ISO13849-1. Lorsqu’il est suivi de double circuit est utilisé, ils peuvent vérifier les contacts de l’interrupteur pour corriger l’ouverture et refermeture, surveiller les circuits électriques de la courte et peut être configuré pour vérifier la bonne ouverture des contacteurs externes machine.
Poids &Dimensions
- Largeur 4 in (10,16 cm)
- Hauteur 1 in (2,54 cm)
- Poids 1 lb (.45 kg)
- Longueur 5 in (12,7 cm)
Détails du produit
- Type SEU-1
- Marque Idem
- Tension 24 V
- Description Relais de sécurité - bornes à vis Std
- Numéro de référence du fabricant 180010
- Couleur Rouge
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Lunettes de sécurité ™ industrielles mondiales sans cadre, anti-brouillard, lentille claire, qté par paquet : 12
Article nº : 708119CLAF
Pas encore évalué
46,20 $
Industrial™ global Micro-mousse Nitrile enduits gants en Nylon, calibre 15, grand, 1 paire, qté par paquet : 12
Article nº : 708122L
Pas encore évalué
87,60 $
Ruban de signalisation de danger rayé, 3 po l x 108 pi L, 5 Mil, noir/jaune, 1 rouleau
Article nº : 670652YB
Pas encore évalué
20,75 $
™ Protecteur de câble industriel mondial à 2 canaux, 16 000 lbs. Capacité
Article nº : 670615
Pas encore évalué
159,95 $
409,95 $
Global Industrial™ 8 » Cable Zip Ties, Naturel avec UV, 75 Lb, 100 Pack
Article nº : 501746
Pas encore évalué
6,30 $
IDEM 180010 SEU-1 relais-Std borniers à vis
449,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires