Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Ruban de signalisation de danger rayé, 3 po l x 108 pi L, 5 Mil, noir/jaune, 1 rouleau

Ruban de signalisation de danger rayé, 3 po l x 108 pi L, 5 Mil, noir/jaune, 1 rouleau

Article nº : WB670652YB

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Ruban de signalisation de danger rayé, 3 po l x 108 pi L, 5 Mil, noir/jaune, 1 rouleau
  • Ruban de signalisation de danger rayé Global Industrial™, 2 po l x 108 pi L, 5 Mil, rouge/blanc, 1 rouleau

    14,75 $

  • Ruban de sécurité Global Industrial™, 2 po l x 108 pi L, 5 Mil, rouge, 1 rouleau

    12,00 $

  • Ruban de sécurité Global Industrial™, 2 po l x 108 pi L, 5 Mil, jaune, 1 rouleau

    11,00 $

Prix : 20,75 $

Quantité

✓ Finition mate lisse
✓ Favorise la sécurité au travail
✓ Conforme

Délimitez les zones dangereuses et les changements de hauteur du plancher à l’aide du ruban d’avertissement de danger à rayures industrielles™ mondiales. Le ruban PVC est durable, ce qui le rend idéal pour une utilisation autour des entrepôts, des installations de manutention et d’autres usines industrielles. Fabriqué à partir d’un film de vinyle conformable avec un système adhésif en caoutchouc, le ruban adhère à la plupart des surfaces propres et sèches telles que les murs, les planchers, les tuyaux et l’équipement. Garantie limitée de 1 ans.

Poids &Dimensions

  • Largeur 3 in (7,62 cm)
  • Longueur 108 pi (32,92 m)
  • Épaisseur mil 5
  • Poids 1,25 lbs (.57 kg)

Détails du produit

  • Modèle Rayé
  • Type réfléchissant Non réfléchissant
  • Type Ruban de marquage de sol
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Vinyle 
  • Numéro de référence du fabricant 670652YB
  • Couleur Jaune/noir
  • Matériau adhésif Caoutchouc

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Ruban de signalisation de danger rayé, 3 po l x 108 pi L, 5 Mil, noir/jaune, 1 rouleau

Ruban de signalisation de danger rayé, 3 po l x 108 pi L, 5 Mil, noir/jaune, 1 rouleau

Article nº : WB670652YB

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Ruban de signalisation de danger rayé, 3 po l x 108 pi L, 5 Mil, noir/jaune, 1 rouleau
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant