3,85 $ ch.
Prix: 46,20 $ / Pkg de 12
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 46,20 $ /pkg.
- Achetez 5-8 43,80 $ /pkg.
- Acheter 9+ 42,36 $ /pkg.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les lunettes de sécurité sans cadre Global Industrial™ avec revêtement anti-brouillard sont un choix idéal pour une protection oculaire standard dans les zones où la condensation excessive est présente et où les tâches nécessitent des lunettes réglables et adaptables. L’objectif clair permet une visibilité nette constante. Un design léger et compact est facile à ranger à l’intérieur des tiroirs ou des bacs. Répond aux normes ANSI Z87.1.
Détails du produit
- Dioptrique Non
- Temple réglable Non
- Prix par Chaque
- Anti rayures Oui
- Mousse Non
- Revêtement dur Oui
- Famille Temple Color Effacer
- Polarisé Non
- Type Lunettes sans cadre
- Coussinet nasal Non
- Intérieur/extérieur Intérieur/extérieur
- Protection anti-UV UV380
- Quantité par paquet 12
- Famille de couleurs d’objectif Effacer
- Matériau de la lentille En polycarbonate
- Anti-brouillard Oui
- Boucliers latéraux Non
- Famille de couleurs d’image Effacer
- Métal détectable Non
- Marque Global Industrial
- Série Crystal
- Numéro de référence du fabricant 708119CLAF (10CLAF)
- Protecteur des sourcils Non
- Matériau de cadre En polycarbonate
Conformité et certifications
- Certifications ANSI/ISEA Z87,1-2020
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Lingettes nettoyantes pour lentilles industrielles ™ mondiales, 100/Boîte
Article nº : 708584
Pas encore évalué
19,50 $
165,95 $
Bouchons d’oreilles à balles industrielles™ mondiales, coniques, non enregistrés, NRR 32 dB, 200 paires/boîte
Article nº : 708375
Pas encore évalué
40,95 $
Lunettes de sécurité ™ industrielles mondiales sans cadre, anti-brouillard, lentille claire, qté par paquet : 12
3,85 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires