Prix : 759,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Permanente Split condensateur, sans switch, monophasé de taille. 11Hp/2, 3450 tr/min, 230/115 volts, 9,2/18,4 intensité de facteur de Service, facteur de service 1.30, 56J frame, fileté arbre, c dimension 13.50. Taux plein, facteur de service élevé
Poids &Dimensions
- Largeur 11 in (27,94 cm)
- Longueur 18,625 po (47,31 cm)
- Hauteur 9,5 po (24,13 cm)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 3001-3600 rpm
- Tension 115/230 V
- Cadre 56J
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Puissances en chevaux 1-1/2 HP
- Is_Motor Oui
- TR/MIN 3450 rpm
- Phase 1
- Marque A.O. Smith
- Ampères à pleine charge 9,2/18,4 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 3450 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant B129
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
AO Smith / siècle B129, 3450 RPM, 56J, 1,5 Hp, 115/230V, fil axe moteur de pompe piscine
759,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit