Prix : 409,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 409,95 $ ch.
- Achetez 6-11 379,95 $ ch.
- Acheter 12+ 375,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Little Giant® 15" plateau profond, 1" pour les lèvres, bordure
Plateaux réglables peut être reconfigurés dans une grande variété de formes. Utilisez-le avec n’importe lequel des styles plateau disponible ci-dessous pour répondre à vos besoins de stockage spécifiques. 14 indicateur angle de plateaux en direction de châssis pour aider à conserver le contenu. 6 "x 2" roulettes phénoliques, pivotant 2, 2-rigide. Tout soudé avec finition poudrée. 15" plateaux profonds est 6" de haut sur 3 côtés avec poignées sur les deux extrémités. Face avant ouverte disponible avec une lèvre 1", ou ras bord,
Plateaux réglables peut être reconfigurés dans une grande variété de formes. Utilisez-le avec n’importe lequel des styles plateau disponible ci-dessous pour répondre à vos besoins de stockage spécifiques. 14 indicateur angle de plateaux en direction de châssis pour aider à conserver le contenu. 6 "x 2" roulettes phénoliques, pivotant 2, 2-rigide. Tout soudé avec finition poudrée. 15" plateaux profonds est 6" de haut sur 3 côtés avec poignées sur les deux extrémités. Face avant ouverte disponible avec une lèvre 1", ou ras bord,
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 15 in (38,1 cm)
- Hauteur 6 in (15,24 cm)
- Capacité de poids 150 lbs (68,18 kg)
- Longueur 15 in (38,1 cm)
Détails du produit
- Type 1" lèvre bord avant
- Marque Little Giant
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant AF-PLATEAU-15-LU
- Couleur Gris
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Little Giant® 15" plateau profond AF-plateau-15-LU, 1" lèvre bord avant
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires