Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Fantech 15" Roof Ventilator Belt Drive Upblast 5BDU15FB-A, 1 HP, 115/230V, 1 PH, 3094 CFM, ODP

Fantech 15" Roof Ventilator Belt Drive Upblast 5BDU15FB-A, 1 HP, 115/230V, 1 PH, 3094 CFM, ODP

Article nº : WBB2146563

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 2 439,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

Fantech 12" Direct Drive Axial Roof Vent 5ADE12BA, 1/4 HP, 115V, 1 PH, 1423 CFM, ODP

Fantech 12" Direct Drive Axial Roof Vent 5ADE12BA, 1/4 HP, 115V, 1 PH, 1423 CFM, ODP

Fantech Fixed Non-Ventilated Curb 5ACC20FS, 20-1/2" Square x 8"H, Galvanized Steel

Fantech Fixed Non-Ventilated Curb 5ACC20FS, 20-1/2" Square x 8"H, Galvanized Steel

Fantech 18" Roof Ventilator Direct Drive Upblast 5DDU18EB, 3/4 HP, 115/230V, 1 PH, 3918 CFM, ODP

Fantech 18" Roof Ventilator Direct Drive Upblast 5DDU18EB, 3/4 HP, 115/230V, 1 PH, 3918 CFM, ODP

Fantech 15" Roof Ventilator Direct Drive Upblast 5DDU15CA, 1/3 HP, 115V, 1 PH, 2174 CFM, ODP

Fantech 15" Roof Ventilator Direct Drive Upblast 5DDU15CA, 1/3 HP, 115V, 1 PH, 2174 CFM, ODP

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Table à langer - 9012

Table à langer – 9012

Global Industrial™ 11 poches - Classeur mural à dossiers médicaux - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Les ventilateurs d'amont de ceinture-entraînement sont conçus pour l'échappement monté sur le toit des bâtiments commerciaux et industriels. Il y a des modèles pour l'application de toit et de mur (excepté 5BDU30 et 5BDU36). Construction en aluminium en aluminium avec des accolades en acier. Roue de ventilateur en aluminium inclinée vers l'arrière. Le moteur et la roue sont facilement détachables sans enlever le ventilateur du trottoir. Roulements à billes lubrifiés en permanence (5BDU10 - 5BDU13) et roulements à blocs d'oreiller regreasables (5BDU15 - 5BDU24).

Caractéristiques :
  • Tous les ventilateurs sont répertoriés UL 705 pour l'électricité et UL 762 pour restauranté aux Etats-Unis seulement
  • Modèles 5DBU10 - 5BDU24 sont adaptés à l'application de mur
  • Températures d'inlet jusqu'à 300 oF
  • Bande de vent entièrement soudée
  • Compartiment moteur refroidi à l'extérieur
  • Certifié AMCA et cULus

Poids &Dimensions

  • Largeur 29-7/8 po (75,88 cm)
  • Diamètre du ventilateur 15 in (38,1 cm)
  • Longueur 27-3/8 po (69,53 cm)
  • Hauteur de base 1-1/2 po (3,81 cm)
  • Hauteur 27-3/8 po (69,53 cm)
  • Longueur de base 26 in (66,04 cm)
  • Poids 156 lbs (70,91 kg)

Détails du produit

  • Emplacement de montage Toit
  • Puissance en watts 746 W
  • TR/MIN 1638 rpm
  • Pour une utilisation avec 5ACC01MS (en)
  • Type de lecteur Actionnement par courroie
  • Matériau Acier galvanisé
  • Entrée de puissance de crête du ventilateur 746 BHP
  • Température de fonctionnement Jusqu'à 300 ° F
  • T/mn élevé 1 638 tr/min
  • CFM 3094 CFM
  • Tension 115 / 230 V
  • Description Ventilateur Upblast
  • Vitesse contrôlable N
  • Puissances en chevaux 1 HP
  • Phase 1
  • CFM haute 3094 CFM
  • Type de moteur ODP
  • Watts 746 W
  • Marque Fantech
  • hertz 60 Hz
  • Numéro de référence du fabricant 5BDU15FB-A
  • Sones 20

Garantie

  • Garantie 2 ans

Conformité et certifications

  • Certifications AMCA Air, AMCA Sound, UL Standard 705 -762, Complies with NFPA 96
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
Fantech 15" Roof Ventilator Belt Drive Upblast 5BDU15FB-A, 1 HP, 115/230V, 1 PH, 3094 CFM, ODP

Fantech 15" Roof Ventilator Belt Drive Upblast 5BDU15FB-A, 1 HP, 115/230V, 1 PH, 3094 CFM, ODP

Article nº : WBB2146563