Prix : 1 779,00 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques :
- Tous les ventilateurs sont répertoriés UL 705 Standard
- Hotte d'échappement amovible d'une seule pièce
- Températures d'inlet jusqu'à 170 oF
- Roue inclinée vers l'arrière de ventilateur en aluminium
- Équipé d'un écran d'oiseau intégré pour protéger la décharge
- Compartiment moteur refroidi à l'extérieur
Poids &Dimensions
- Largeur 27-7/8 po (70,8 cm)
- Diamètre du ventilateur 15 in (38,1 cm)
- Longueur 18-1/2 po (46,99 cm)
- Hauteur 18-1/8 po (46,04 cm)
- Longueur de base 26 in (66,04 cm)
- Poids 138 lbs (62,73 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Toit
- Nombre de vitesses Variable
- Puissance en watts 327 W
- TR/MIN 1124 rpm
- Pour une utilisation avec 5ACC06SC 10ACC11SC
- Type de lecteur Entraînement direct
- Matériau Acier galvanisé
- Entrée de puissance de crête du ventilateur 327 BHP
- Température de fonctionnement Jusqu'à 170 ° F
- T/mn élevé 1 124 tr/min
- CFM 2108 CFM
- Tension 115 V
- Description Ventilateur Downblast
- Vitesse contrôlable Y
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Phase 1
- CFM haute 2108 CFM
- Type de moteur ODP
- Watts 327 W
- Marque Fantech
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 5DDD15CA
- Sones 11,1
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications AMCA Air, AMCA Sound, UL Standard 705 -762, Complies with NFPA 96
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fantech Fixed Non-Ventilated Curb 5ACC24FS, 24-1/2" Square x 8"H, Galvanized Steel
Article nº : B2146394
Pas encore évalué
349,95 $
Fantech Roof Mount Damper 5ACC19RD, 19" x 19"
Article nº : B2146528
Pas encore évalué
105,95 $
Fantech Fixed Non-Ventilated Curb 5ACC24FT, 24-1/2" Sqare x 12"H, Galvanized Steel
Article nº : B2146555
Pas encore évalué
429,95 $
Fantech 15" Ventilateur de toit Direct Drive Downblast 5DDD15CA, 1/3 HP, 115V, 1 PH, 2108 CFM, ODP
1779,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires