Prix : 2 025,00 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques :
- Tous les ventilateurs sont répertoriés UL 705
- Températures d'inlet jusqu'à 170 oF
- Roue inclinée vers l'arrière de ventilateur en aluminium
- Compartiment moteur refroidi à l'extérieur
- Bande de vent entièrement soudée
Poids &Dimensions
- Taille du ventilateur 15 in (38,1 cm)
- Longueur de base 26 in (66,04 cm)
- Poids 130 lbs (59,09 kg)
- Largeur 29-7/8 po (75,88 cm)
- Diamètre du ventilateur 15 in (38,1 cm)
- Longueur 22 in (55,88 cm)
- Hauteur 22 in (55,88 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Toit
- Nombre de vitesses Variable
- Puissance en watts 349 W
- TR/MIN 1144 rpm
- Pour une utilisation avec 5ACC06SC 10ACC11SC
- Débit d’air @ 0 pouces de pression statique 2174 CFM (5 521,96 cm)
- Type de lecteur Entraînement direct
- Matériau Acier galvanisé
- Entrée de puissance de crête du ventilateur 349 BHP
- Température de fonctionnement Jusqu'à 170 ° F
- T/mn élevé 1 144 tr/min
- CFM 2174 CFM
- Tension 115 V
- Description Ventilateur Upblast
- Vitesse contrôlable Y
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Phase 1
- CFM haute 2174 CFM
- Type de moteur ODP
- Watts 349 W
- Marque Fantech
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 5DDU15CA 10DDU1CA
- Sones 12,5
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications AMCA Air, AMCA Sound, UL Standard 705 -762, Complies with NFPA 96
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fantech Grease Collector Box 5ACC00GC, 14" x 5", acier galvanisé
Article nº : B2146236
Pas encore évalué
279,95 $
Fantech Fixed Non-Ventilated Curb 5ACC24FS, 24-1/2" Square x 8"H, Galvanized Steel
Article nº : B2146394
Pas encore évalué
349,95 $
Fantech Roof Mount Damper 5ACC19RD, 19" x 19"
Article nº : B2146528
Pas encore évalué
105,95 $
Fantech Fixed Non-Ventilated Curb 5ACC24FT, 24-1/2" Sqare x 12"H, Galvanized Steel
Article nº : B2146555
Pas encore évalué
429,95 $
Fantech 15" Roof Ventilator Direct Drive Upblast 5DDU15CA, 1/3 HP, 115V, 1 PH, 2174 CFM, ODP
2025,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires