9,10 $ ch.
Prix: 218,40 $ / Pkg de 24
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Westcott® acier inoxydable dirigeant 15" échelle peut être placé dans votre poche pour les mesures faciles à chaque fois que vous en avez besoin. Caractéristiques du souverain nettement délimitées chiffres et graduations. Un côté est gouverné en 1/16" sur un biseau avec 1/32" dans le premier et le dernier pouce. Métrique est exposée sur le biseau opposé. L’acier inoxydable presque indestructible est flexible pour surfaces courbes. La conception offre un antidérapant bouchon arrière et un trou de suspension. Ne rouillera pas. Anti-dérapant Liège de sauvegarde.
Poids &Dimensions
- Largeur 1-3/8 po (3,49 cm)
- Longueur 15-3/8 po (39,05 cm)
Détails du produit
- Type Souverain
- Quantité par paquet 12/set
- Marque Westcott
- Description Règle en acier inoxydable
- Type d’alimentation Fournitures de base
- Matériau Acier inoxydable
- Style Les dirigeants des échelles &
- Numéro de référence du fabricant 10416
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 10 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Roulement à billes Compass, qté par paquet : 84
Article nº : B542852
Pas encore évalué
165,48 $
Paper Mate® Sharpwriter portemine, 0,7 mm, jaune, la douzaine
Article nº : B784825
Pas encore évalué
10,75 $
299,40 $
Règle, 15 po, acier inoxydable, qté par paquet : 24
9,1 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires