Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Roulement à billes Compass, qté par paquet : 84

Roulement à billes Compass, qté par paquet : 84

Article nº : WBB542852

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

1,97 $ ch.

Prix: 165,48 $ / Pkg de 84

Quantité

Les clients ont également été consultés

8" L Titanium anti-adhésif plié ciseaux, qté par paquet : 12

8" L Titanium anti-adhésif plié ciseaux, qté par paquet : 12

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Westcott® Kugellager Compas, nickelé, haut de la poignée facile pour contrôle ferme, s’ajuste pour dessiner des cercles jusqu'à 13" de diamètre, comprend le crayon. Compas de roulement à billes plaqué nickel.

Poids &Dimensions

  • Largeur 4-3/4 po (12,07 cm)
  • Hauteur 3-3/4 po (9,53 cm)
  • Longueur 7-5/8 po (19,37 cm)

Détails du produit

  • Type Boussole
  • Quantité par paquet 12/set
  • Marque Westcott
  • Description Roulement à billes Compass
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 12201
  • Couleur Argent

Garantie

  • Garantie 10 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

8" L Titanium anti-adhésif plié ciseaux, qté par paquet : 12

299,40 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Roulement à billes Compass, qté par paquet : 84

Roulement à billes Compass, qté par paquet : 84

Article nº : WBB542852

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant