Prix : 28,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Stanley® 16-312, ciseau à bois lame courte bi-matière, 3/4"
Lame en acier au carbone de chrome durci et gâché pour rétention de bord. Lame courte série de force et de contrôle. Lame laquée protection contre la corrosion. Poignée ergonomique, bi-matière est résistant aux chocs. Protège-lame inclus protège les bords de travail de la lame quand pas en service.
Poids &Dimensions
- Largeur de lame 3/4 en
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Largeur de coupe 3/4 po
- Longueur 9-1/4 po (23,5 cm)
- Hauteur 1,3 po (3,3 cm)
- Taille 3/4 po
- Poids 0,45 lbs (.2 kg)
Détails du produit
- Matériel de poignée Bi-matière
- Matériaux applicables Bois
- Matériau de la lame Acier à haut carbone
- Description Ciseau
- Type Bois
- Marque Stanley
- Type de pointe Ligne droite
- Numéro de référence du fabricant 16-312
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Proto J2125 30" Alignement Pry Bar
Article nº : B322318
Pas encore évalué
94,95 $
16,25 $
16,25 $
Stanley 16-312 lame courte bi-matière bois Chisel, 3/4"
28,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires