Prix : 959,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Toutes les séries FADE fans combinent aérodynamiquement conçu pales d’hélice et moteur à rotor en une seule unité savamment intégrée. Caractéristique de fans un lourd calibre en acier galvanisé et laqué époxy finition boîtier. Les fans de série FADE de FANTECH déplacent beaucoup d’air, et pourtant sont équilibrées statiquement et dynamiquement pour un fonctionnement sans vibrations. L’hélice de moteur à rotor externe fournit excellente dissipation thermique, même à bas régime. Prévu pour un usage continu.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- 100 % Vitesse contrôlable
- Profil peu profond sans moteur qui dépasse
- Tous les fans incluent des protections latérales moteur standard
- Garantie de trois ans
- UL, cUL Listed et certifiés AMCA
Poids &Dimensions
- Poids 25 lbs (11,36 kg)
- Largeur 17-1/4 po (43,82 cm)
- Diamètre du ventilateur 16 in (40,64 cm)
- Longueur 17-1/4 po (43,82 cm)
- Hauteur 22-3/4 po (57,79 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Murale
- Nombre de vitesses Variable
- Ampérage 2,70 A
- Puissance en watts 290 W
- TR/MIN 1637 rpm
- Pour une utilisation avec FAT10, WC15
- Type de lecteur Entraînement direct
- Matériau Acier galvanisé
- Entrée de puissance de crête du ventilateur 290 BHP
- Température de fonctionnement Jusqu'à 158 ° F
- T/mn élevé 1 637 tr/min
- CFM 3060 CFM
- Tension 120 V
- Description Ventilateur axial
- Vitesse contrôlable Y
- Puissances en chevaux 3/8 HP
- Phase 1
- CFM haute 3060 CFM
- Type de moteur EBM
- Watts 290 W
- Marque Fantech
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant FONDU DE 16-4
- Couleur Noir
- Sones 12
Garantie
- Garantie 3 ans
Conformité et certifications
- Certifications AMCA Air, AMCA Sound, cULus
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
139,95 $
62,95 $
Fantech Fantech 16" ventilateur Axial FADE 16-4, 120 volts, 1 PH, 3060 CFM
959,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires