Prix : 155,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
VENTILATEURS DE BUREAU OSCILLANTS
16 ? Ventilateur de bureau
Idéal pour les maisons et les bureaux ces ventilateurs de bureau offre contrôle 3-Vitesse du ventilateur et oscillation avec des contrôles de bouton poussoir. Ventilateur de bureau offre une base compacte et la taille qui correspond à ordinateur de bureau. Fait avec boîtier en plastique blanc. 3, pales de ventilateur en plastique sont enfermés dans la poudre blanche enduite gardes de maille de fil. Tête du ventilateur pivotant permet des réglages de l’inclinaison. Comprend la fiche d’alimentation 3-chef d’orchestre SPT. Répond aux normes de l’OSHA. Répertorié UL, cETL Listed. 1 an de garantie limitée.
16 ? Ventilateur de bureau
Idéal pour les maisons et les bureaux ces ventilateurs de bureau offre contrôle 3-Vitesse du ventilateur et oscillation avec des contrôles de bouton poussoir. Ventilateur de bureau offre une base compacte et la taille qui correspond à ordinateur de bureau. Fait avec boîtier en plastique blanc. 3, pales de ventilateur en plastique sont enfermés dans la poudre blanche enduite gardes de maille de fil. Tête du ventilateur pivotant permet des réglages de l’inclinaison. Comprend la fiche d’alimentation 3-chef d’orchestre SPT. Répond aux normes de l’OSHA. Répertorié UL, cETL Listed. 1 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 17 in (43,18 cm)
- Diamètre du ventilateur 16 in (40,64 cm)
- Longueur 10-1/4 po (26,04 cm)
- Hauteur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Poids 8,5 lbs (3,86 kg)
Détails du produit
- CFM 2100 CFM
- Nombre de vitesses 3
- Tension 120 V
- Emplacement de montage Autoportante
- Assemblage requis Non
- Ampérage 0,5 A
- Type Ventilateur de bureau / table
- Quantité par paquet 1
- Marque PAS PAR POUCE
- Matériau Plastique / acier
- Numéro de référence du fabricant ODF16
- Couleur Blanc
- Type de ventilateur Oscillante
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications Homologation UL, cUL Listed
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Michael
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Lc
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Le ventilateur est bruyant en raison du mauvais équilibre qui le fait vibrer. Une partie de la cause de la vibration est le fait que le bouchon qui maintient les lames sur est en plastique et les fils ne s’alignent pas avec les fils sur la broche. -
Reviewer : James Speck
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Disapointed, très bon marché. Ça ne souffle pas trop, faible.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ventilateur oscillant de bureau TPI 16 po ODF-162100 CFM
155,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit