Prix : 179,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
VENTILATEURS DE BUREAU OSCILLANTS
Support ventilateur 16"
Idéal pour les maisons et les bureaux ces ventilateurs de bureau offre contrôle 3-Vitesse du ventilateur et oscillation avec des contrôles de bouton poussoir. Ventilateur de sol stand offre une tête du ventilateur réglable 4-lame piédestal base et hauteur jusqu'à 40 ? » H. fait avec boîtier en plastique blanc. 3, pales de ventilateur en plastique sont enfermés dans la poudre blanche enduite gardes de maille de fil. Tête du ventilateur pivotant permet des réglages de l’inclinaison. Comprend un cordon d’alimentation 3-chef d’orchestre SPT. Répond aux normes de l’OSHA. Répertorié UL, cETL Listed. 1 an de garantie limitée.
Support ventilateur 16"
Idéal pour les maisons et les bureaux ces ventilateurs de bureau offre contrôle 3-Vitesse du ventilateur et oscillation avec des contrôles de bouton poussoir. Ventilateur de sol stand offre une tête du ventilateur réglable 4-lame piédestal base et hauteur jusqu'à 40 ? » H. fait avec boîtier en plastique blanc. 3, pales de ventilateur en plastique sont enfermés dans la poudre blanche enduite gardes de maille de fil. Tête du ventilateur pivotant permet des réglages de l’inclinaison. Comprend un cordon d’alimentation 3-chef d’orchestre SPT. Répond aux normes de l’OSHA. Répertorié UL, cETL Listed. 1 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Profondeur 26 in (66,04 cm)
- Largeur 19 in (48,26 cm)
- Diamètre du ventilateur 16 in (40,64 cm)
- Hauteur 40 dans
- Poids 15,5 lbs (7,05 kg)
Détails du produit
- CFM 2100 CFM
- Nombre de vitesses 3
- Tension 120 V
- Emplacement de montage Piédestal
- Assemblage requis Non
- Ampérage 0,5 A
- Type Ventilateur de sol
- Marque PAS PAR POUCE
- Matériau Plastique / acier
- Numéro de référence du fabricant OSF16
- Fonctionnalités S’étend à 40 "H"
- Couleur Blanc
- Type de ventilateur Oscillante
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications Homologation UL, cUL Listed
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TPI 16" oscillant Stand ventilateur OSF-16 2100 CFM
179,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit